5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
240Hzのリフレッシュレート26.5型解像度WQHD(2560 × 1440)有機ELゲーミングモニター。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。ASUS ROG独自の光沢WOLEDパネル採用することによって、どんな照明下でも深い黒や鮮明なビジュアルを提供
付属品DisplayPortケーブル、HDMI ケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:6.7 (14.77 lbs)、スタンドなし:4.2 (9.26 lbs)、総質量:9.5 (20.94 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :<25Wスタンバイ時:<0.5W電圧:100-240V, 50/60Hz 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur、Shadow Boost【メカニカルデザイン】ライティング:Aura Sync、スイーベル:あり (+45° ~ -45°) 液晶パネルパネルサイズ(インチ):26.5、アスペクト比:16:9、アスペクト比:99%、色空間 (sRGB):135%、パネル種類 :WOLED、最大解像度:2560×1440、表示領域 (H x V):590.42×333.72 mm、表面仕様:Glossy、画素ピッチ:0.229mm、輝度 (最大):450cd/m、輝度 (HDR,ピーク):1300 cd/m、輝度 (100% APL):275cd/m、コントラスト比 (標準):1500000:1、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、応答速度:、0.03ms(GTG)、表示色:、1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術:対応、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、リフレッシュレート(最大):240Hz、ASUS OLED Care:対応 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA AdaptiveSync Display 240Hz、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5) 高さ調節本体調節範囲:0~120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :対応、ブルーライト軽減機能 :対応、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :対応、VRR テクノロジー :G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、対応、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、Aspect Control :対応 走査周波数デジタル:DP:30KHz to 390KHz(H)/40Hz to 240Hz(V)HDMI:30KHz to 295KHz(H)/40Hz to144Hz(V) 入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.0)×2、デジタル出力:-、アナログ入力:-、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力:-、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1HDMI (v2.0)x 2イヤホンジャック:対応USB Hub:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法・ スタンド付き】60.50×50.8×21.90 (スタンド含む:23.82×20.00×8.62)【本体寸法】60.50×36.80×5.00 (スタンド含む:23.82×14.49×1.97)【パッケージ寸法】67.30×44.00×22.00 (スタンド含む:26.50×17.32×8.66) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-C ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、44 W、スタンバイ時 :、<0.5W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー コントラスト比1500000:1(標準) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載 最大解像度3840×2160 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(99%) 走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out (Optical Digital Audio Out) I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり 本体寸法(cm)本体寸法, スタンド付き(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×57.9×27.4 (28.11×22.80×10.79)、本体寸法(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×43.0×7.1 (28.11×16.93×2.80)、パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) :、86.8×51.4×23.8 (34.17×20.24×9.37)(スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 対応VESA規格100×100mm
1台
229,800 税込252,780
72日以内出荷

26.5 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニター。240Hz Hz のリフレッシュ レートと 0.03ms ms の応答時間を実現。最新の第 4 世代 QD-OLED テクノロジーにより、より鮮明な画像と鮮明なテキストを実現。前世代の OLED よりも長寿命。OLED Anti-Flicker 2.0 テクノロジーには、前世代のパネルと比較してちらつきを 20% 低減する新しい輝度補正アルゴリズムが含まれており、快適な視聴を実現します。新しい ASUS OLED Care Pro は、ユーザーが離れていることを正確に検出し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを軽減する Neo Proximity Sensor を備えています。豊富な接続オプションには、フル 80Gbps 帯域幅の DisplayPort 2.1a UHBR20、USB-C (90W PD)、HDMI 2.1、三脚ソケットが含まれます。Dolby Vision サポート、VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、 99% DCI-P3 色域、真の 10 ビットカラー、Delta E < 2 色差による驚異的な HDR パフォーマンスにより、写真やビデオ編集に最適なモニターとなっています。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care Pro 機能に簡単にアクセスし、マウスを使用してモニターの設定を調整できます
仕様【液晶パネル】バックライト QD-OLED、曲率 -、画素ピッチ 0.155 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 1000 cd/m2(HDR on)、応答速度 0.03ms (GTG)、最大表示色 約10億7370万、広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/Dolby Vision、フリッカーフリー 搭載 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書 質量(kg)7.62、12.4(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時: 80以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理アンチリフレクション 機能(搭載技術/)色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : 、FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード、シャドウブースト 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°~-90° コントラスト比1500000:1 液晶パネル26.5型ワイド 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30KHz~590Hz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30K~590kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 2.1×1、HDMI (v2.1)×2、USB-C×1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、インターネット -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1 本体寸法(cm)61×55×21.9(スタンド含む) パネル駆動方式QD-OLED 対応VESA規格100×100mm
1台
199,800 税込219,780
62日以内出荷

・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下 機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度1ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED パネル15.6型 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9 パネル種類OLED 表面仕様グレア 最大表示色約10億7370万色
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ 質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.137mm 最大解像度2560×1920 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平160°、垂直160° 応答速度0.2ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED パネル17.3型 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97 パネル種類OLED 表面仕様グレア 最大表示色約10億7370万色
1台
359,800 税込395,780
78日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります