7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームレスデザインの24.1型16:10 WUXGA (1920 x 1200)IPS液晶ディスプレイ sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能 DisplayPort、HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性 VESA規格に対応しており、壁やモニターアームに取り付けられます。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供
仕様色空間 (sRGB) :100% 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、保証書 規格WUXGA 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):533×(375~505)×211 角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm コントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1 最大解像度1920×1200 表示色16.7M 表示範囲(mm)(H×V)518.4×324.0 視野角(CR≧10、H/V)178°/178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ24.1インチ Webカメラ無し 高さ調節 アズワン品番65-0354-21 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.27 アスペクト比16:10 入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-Sub 15ピン×1、USB Hub :Yes(4 ports USB 3.0) パネル駆動方式IPS フリッカーフリー対応 リフレッシュレート(Hz)(最大)75 輝度(cd/m2)(標準)350 角度調節
1台
31,980 税込35,178
44日以内出荷

フレームレスデザインの27型WQHD (2560x 1440)IPS液晶ディスプレイ sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能 Mini DisplayPort, DisplayPort、HDMI、dual-link DVI-D、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性 スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載。さらにVESA規格にも対応
仕様Pixels Per Inch (PPI) :109、色空間 (sRGB) :100% 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort-to-miniDP cable、USBケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、USB Type-B to A cable、保証書 規格WQHD 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):615×(382~532)×226 角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~150mm コントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1 最大解像度2560×1440 表示色16.7M 表示範囲(mm)(H×V)596.74×335.66 視野角(CR≧10、H/V)178°/178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ27インチ Webカメラ無し 高さ調節 アズワン品番65-0354-22 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.233 アスペクト比16:9 入出力端子DisplayPort 1.2×1、Mini DisplayPort×1、HDMI(v1.4)×1、Dual-Link DVI×1 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー対応 リフレッシュレート(Hz)(最大)75 輝度(cd/m2)(標準)350 角度調節
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書 質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs) 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 消費電力- 使用時:20W、- スタンバイ時:<0.5W、- 電圧、100-240V, 50/60Hz 寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2 (パッケージ込:31.30×18.98×6.77) 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45° ~ -45°) コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネル表示領域 (H x V):543.744×302.616 mm、表面仕様:Non-Glare、バックライト:LED、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.2830mm、色空間 (sRGB):110%、輝度 (標準):400 cd/m、表示色:、16.7M、応答速度:、1ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):180Hz、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載 解像度1920×1080 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 色(本体)ブラック 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5) オーディオ機能関連機能:スピーカー :なし 高さ調節本体調節範囲:0~120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90 アスペクト比16:9 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応 走査周波数- デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI (v2.0) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 7.5W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5W モニターサイズ24.5インチ パネル駆動方式Fast IPS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法,・スタンド付き】55.8×49.2×21.8 (スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法 】55.8×33.2×5.7 (スタンド含む:21.97×13.07×2.24) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
29,980 税込32,978
78日以内出荷

・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 7パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4060 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品Warranty Card/Stand kit/Logo Mask 寸法(mm)270×180×50 質量(kg)(PC only)2.9 メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 16Gb (8Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2 使用CPUIntel CoreUltra 7 Processor 155H OSWindows 11 Home RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ330W Power Adapter Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset) ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 512Gb NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots 内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4060 LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
289,800 税込318,780
108日以内出荷

・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 9パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4070 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品AC Adapter + Country Specific Power Cord/Warranty Card/Stand kit/Logo Mask 寸法(mm)270×180×50 質量(kg)(PC only)2.9 メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 32Gb (16Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2 使用CPUIntel Core Ultra 9 185H Processor OSWindows 11 Home RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ330W Power Adapter Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset) ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 1TB NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots 内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4070 LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
379,800 税込417,780
93日以内出荷

明るくフルHDのビジュアル - 3000ルーメンのLED光源を搭載 次世代コンソールに対応 - 非常にスムーズなゲームのための120Hzのリフレッシュレート 豪華な映画体験 - 40インチから200インチまでのプロジェクト、125%のRec.709およびsRGB色域 高品質スピーカー - 統合された10ワットの出力は、視聴体験を向上させるための大音量でクリアなサウンドを提供します 3000ルーメンの光出力とRec.709/sRGBの色域を125%カバーするASUS H1は、フルHD (1920 x 1080) 解像度で明るく鮮明な映像を映し出します。 水銀を含まないRGB LED光源は、最大30,000時間(1日平均4時間、約20年間の実使用に相当)もの間、変わることなく、美しい映像を鮮やかに映し出します。 H1を起動するだけで、自宅にいながらにして没入感あふれる映像体験に引き込まれます。 ASUS H1は、次世代コンソールゲームに対応する120Hzの高速リフレッシュレートを備えています。鮮やかな大画面で滑らかで快適なゲーム体験をお楽しみください。 ASUS H1は、40~200インチの投影サイズに対応しています。自宅のあらゆる部屋を手軽にホームシアターに変え、没入感あふれる大画面をお楽しみいただけます。また、1.2倍のズーム機能を搭載しており、投影された映像を拡大・縮小することができます。 洗練されたH1プロジェクターは、天井に取り付けても、デスクの上に置いても、ご家庭やオフィスのインテリアに調和する高級感とスタイルを持ち合わせています。また、スタイリッシュでコンパクトなリモコンが付属しています。 H1は Crestron RoomView Expressと互換性のあるRJ45 Ethernetポートを搭載しており、同一ネットワーク上で最大250台のプロジェクターをリモート管理できます。お手元のPC1台で、ランプの寿命の把握から、通知の送信、運用スケジュールの設定まですべて行うことができます。 H1は、4K入力対応のHDMI2.0を2ポート、VGA、オーディオ入出力、RS232、USB Type-Aなど、使いやすい接続オプションを豊富に備えており、マルチメディアソースへの接続も簡単です。 出力10Wのスピーカーを内蔵しており、広周波数のクリアで豊かなボーカルを実現します。
仕様シャーシの色:黒調整可能なスタンド:はい天井取り付け穴:はい その他音響ノイズ(標準):32dBA、音響ノイズ(ECO /低):28dBA 付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書、QSG、リモコン 質量(kg)正味重量:5.7 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)消費電力(最大):360、パワースタンバイモード:0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×99×283(脚なし) コントラスト比800:1 運転音(dB)32(通常時) 解像度ネイティブ:1920×1080、最大入力:3840×2160 表示機能Splendid:Dynamic Mode/Standard Mode/Theater Mode/Scenery Mode/Game Mode/sRGB Mode/Rec.709 Mode/User Mode、キーストーン調整:±40°(Vertical)、オートキーストーン:搭載、アスペクト比:4:3/16:9/16:10/Auto、Projector Placement:Front Table/Rear Table/Front Ceiling/Rear Ceiling、3D Support:搭載、HDCP Support:搭載 保証期間購入日より2年間の日本国内保証 スピーカー10W×1 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90 色(本体)ブラック 画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.65 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:3000ルーメン、投影距離:1.15m~5.7m、彩度(sRGB):125%、表示色:1.07 B 使用レンズスローレシオ:1.3:1~1.56:1 アスペクト比16:9 走査周波数信号周波数(デジタル):15~101 KHz(H)/ 24~120 Hz(V)、信号周波数(アナログ):15~101 KHz(H)/ 50~120 Hz(V) I/OポートHDMI×2、VGA D-Sub15×1、USB-A×1(電力出力5V / 1.5A)、イーサネット RJ45×1、RS232 D-Sub9×1、3.5mmステレオミニジャック
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード 質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5 電源(V)100~240 消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載 コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon) 液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載 解像度3840×2160 保証期間3年 スピーカー3W×2 色(本体)BLACK 調節範囲(mm)高さ:0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ピボット: 左右回り90 走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 上下角度調節チルト:上23°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
579,800 税込637,780
47日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります