パソコン/周辺機器 :「LED 黄色」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Strix B650E-I は、その軽量なフレームに惑わされることなく、圧倒的なパフォーマンスを発揮する。VRMを強化し、DDRとPCIe 5の両方を搭載したこの製品は、Ryzen 7000の完璧なパートナーであり、特にステルスSFFビルドで威力を発揮します。
機能BIOS:256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS、エクストリームエンジンデジ+-5KブラックメタリックコンデンサASUS Qデザイン- M.2 Qラッチ- Qディム- Q-LED (CPU [赤]、DRAM [黄色]、VGA [白]、ブートデバイス [黄緑])- QスロットASUSサーマルソリューション- M.2ヒートシンクバックプレート- M.2ヒートシンク- VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LED- プロクール- プリマウントされたI / Oシールド- セーフスロット- セーフディムオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能なGen 2ヘッダー オーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080-フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力- 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- サビテックSV3H712アンプ - LED照明オーディオジャック- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリア USB (合計 8 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2 ポート (4 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)フロント USB (合計 5 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2コネクタ1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします1 x USB 2.0ヘッダーは、追加の2つのUSB 2.0ポートをサポートします Wi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5 / 6GHz周波数帯域をサポート v5.2 Bluetooth WiFi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があります。 Bluetoothバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様についてはWi-Fiモジュールの製造元のWebサイトを確認してください。 ストレージ合計で2 x M.2スロットと2 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×2 AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1とSATA RAID 0/1の両方をサポートします。 内蔵グラフィックス1×HDMIポート 1 x USB3.2 Gen2ポートは、USB Type-Cディスプレイ出力をサポートしています グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPUの仕様をご確認してください。ディスプレイ出力で指定された最大8K@60HzをサポートHDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 VGA 解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィック カードの解像度によって異なります。
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS(ATX) TUF GAMING B650-PLUS WIFI
エコ商品
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFIは、最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーのすべての必須要素を取り入れ、ゲームに対応した機能と実績のある耐久性を兼ね備えています。このマザーボードは、軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、包括的な冷却システムで設計されており、マラソンゲームのための強固で安定した性能で期待以上のものです。また、TUF GAMINGマザーボードは、厳しい耐久性テストを実施しており、他のマザーボードが故障するような状況でも対応できるよう配慮されています。外観は、オフブラックと幾何学的なデザインで構成され、TUF GAMINGシリーズの特徴である信頼性と安定性を表現しています。包括的な制御は、ASUS TUF GAMINGシリーズの土台となるものです。TUF GAMING B650マザーボードには、システムのあらゆる側面を調整するための柔軟なツールが搭載されており、使い方に合わせてパフォーマンスを微調整して、生産性を最大化できます。最新のAMDプロセッサーのために改良された電力供給と包括的な冷却機能を備え、高速メモリおよび高速ストレージをサポートするTUF GAMING B650マザーボードは、次世代の高コア数のバトルリグに最適です。TUF GAMINGシリーズでは、すべてのユーザが簡単にPCをセットアップできるよう工夫されています。TUF GAMING Allianceエコシステムは互換性に優れ、Armory CrateではFan Xpert4、ハードウェア情報、双方向AIノイズキャンセリング、RGBオプション、および周辺機器設定が可能です。 このプラットフォームには、夢のリグを構築し最適化するための直感的なツールを備えています。TUF GAMING B650マザーボードは、よりスムーズなオンラインゲームプレイのための超高速ネットワーク、FPSゲームのための位置情報付きのピュアな音質、そしてゲーム環境をパーソナライズするための付属アクセサリと同期するオンボードRGBライティングなど、多くの機能を備えた高性能ゲームパッケージを提供します。
対応OSウィンドウズ 11、ウィンドウズ 10 64ビット 機能ASUS TUFプロテクション:DIGI+ VRM (- DrMOSによるデジタルパワーデザイン)、強化されたDRAM過電流保護、ESDガード、トゥフ・ラングアール、過電圧保護、セーフスロットコア+、ステンレススチールバックI/O、ASUS Qデザイン:M.2 Qラッチ、Qディム、Q-LED (CPU [赤]、DRAM [黄色]、VGA [白]、ブートデバイス [黄緑])、Qスロット、ASUSサーマルソリューション:M.2ヒートシンク、VRMヒートシンク設計、ASUS EZ DIY:BIOSフラッシュバックボタン、BIOSフラッシュバック LED、プロクール、プリマウントされたI/Oシールド、セーフディム、オーラシンク:オーラRGBヘッダー(複数可)、アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダー、BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS インターフェース背面:1×USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1×USB Type-C)、3×USB 3.2 Gen 2 ポート (2×タイプ A + 1×USB タイプ C)、4×USB 2.0 ポート (4×タイプ A)、1×ディスプレイポート、1×HDMIポート、1×Wi-Fiモジュール1×リアルテック2.5ギガバイトイーサネットポート、5×オーディオジャック、1×BIOSフラッシュバックボタン、基板上:ファンと冷却関連 1×4ピンCPUファンヘッダー、1×4 ピン CPU OPT ファン ヘッダー、1×4ピンAIOポンプヘッダー、4×4ピンシャーシファンヘッダー、電力関連 1×24ピン主電源コネクタ、1×8ピン+12V電源コネクタ、1×4ピン+12V電源コネクタ、ストレージ関連 3×M.2 スロット (キー M)、4×SATA 6 Gb/秒ポート、ティッカー 1×USB 3.2 Gen 1コネクタ(サポート)USBタイプC)、1×USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポート、2×USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート、雑 3×アドレス指定可能な Gen 2 ヘッダー、1×オーラRGBヘッダー、1×クリアCMOSヘッダー、1×COMポートヘッダー、1×フロントパネルオーディオヘッダー(AAFP)、20-3ピンシステムパネルヘッダー(シャーシ侵入機能付き)、1×サンダーボルト(USB4)ヘッダー メモリー4×DIMM、最大128ギガバイト、DDR5、6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200 / 5000/ 4800 ECCおよび非ECC、非バッファメモリ、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、オーバークロック(EXPO)のためのAMD EXTendedプロファイルをサポート、オプティメムII、非ECC、バッファなしDDR5メモリは、オンダイECC機能をサポート、ATXフォームファクタ:12インチ×9.6インチ (30.5cm×24.4cm) 使用CPUAMDソケットAM5 AMDRyzen 7000シリーズ用デスクトッププロセッサ チップセットAMD B650 オーディオ機能Realtek 7.1 サラウンド サウンド ハイデフィニション オーディオ コーデック、サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク、最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポート、オーディオシールド、パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します、プレミアムオーディオコンデンサ、専用オーディオPCBレイヤー、オーディオカバー、ユニークなデポップサーキット、HDA 帯域幅の制限により、7.1 サラウンドサウンドオーディオでは 32 ビット/192 kHz はサポートされていません。7.1 サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルに HD オーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fi無線インターネット回線 6、2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、2.4/5GHzの周波数帯域をサポート、v5.2 Bluetooth ストレージ合計で3×M.2スロットと4×SATA 6 Gb/秒ポートをサポート、AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー:M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 5.0×4モードをサポート)、M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4モードをサポート)、AMD B650チップセット:M.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート) 4×SATA 6 Gb/秒ポート、AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。M.2_3はPCIEX16_2と帯域幅を共有します。PCIEX16_2が入力されると、M.2_3は停止されます。 内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート、1×HDMIポート、DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。VGA解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィックカードの解像度によって異なります。 拡張スロット数AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー:1×PCIe 4.0 / 3.0×16スロット(秒)、AMD B650チップセット:1×PCIe 4.0 / 3.0×16スロット(×4モードをサポート)、2×PCIe 4.0/3.0×1スロット 対応ソフトウェアASUS専用ソフトウェア アーモリークレート:オーラクリエーター、オーラシンク、ファンXpert 4、省電力、双方向AIノイズキャンセレーション、AI スイート 3:ターボV EVO、デジ+VRM、PCクリーナー、タフゲームCPU-Z、DTSオーディオ処理、マイアサス、ノートン アンチウイルス ソフトウェア (無料試用版)、ウィンラー、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY:ASUSクラッシュフリーBIOS 3、ASUSのEZフラッシュ3、ASUSユーフィビオスEZモード USBリア USB (合計 8 ポート):1×USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1×USB Type-C)、3×USB 3.2 Gen 2 ポート (2×タイプ A + 1×USB タイプ C)、4×USB 2.0 ポート (4×タイプ A)、フロント USB (合計 7 ポート):1×USB 3.2Gen 1コネクタ(USBタイプCをサポート)、1×USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポート、2×USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポート
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります