パソコン/周辺機器 :「WEX」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい 付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5 コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V) I/OポートUSB Type-C×1 モニターサイズ15.6インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ASUS(エイスース)ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRK
NVIDIAGeForceGT1030搭載 大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現 工場での基板への部品取り付けを完全自動化する「ASUSAUTOEXTREME技術」で究極の精度を実現 リアルタイムハードウェアモニタ&OCツールの「GPUTweakII」とLowProfile用ブラケットを付属。
メモリー(ビデオ)GDDR5 2GB 仕様ブーストクロック:1468 MHZ、ベースクロック:1228 MHz 、CUDAコア数:384、OpenGL(R)4.5 付属品GPU Tweak II 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×69×40 冷却方式ファンレス インターフェースバス:PCIExpress3.0、メモリー:64bit 解像度HDMIMaxResolution:3840×2400、DigitalMaxResolution:1920×1200 映像出力HDMI×1 、DVI-D×1 メモリークロック6008 MHz コア数384
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

・サイレントパッシブクーリングは真の0dBを意味し、静かなホームシアターPCやマルチメディアセンターに最適です。・AUTO-EXTREMEテクノロジーは、最高の品質と最高の信頼性を提供します。・GPU Tweak IIは、直感的でまったく新しいUIにより、パフォーマンスの微調整をこれまでになく簡単かつ視覚的にします。
仕様Memory Speed:5010 MHz、NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.4、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 730 寸法(cm)16.5×6.9×3.9、6.5 'x 2.72' x1.54 'インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード
エコ商品
・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。
仕様OpenGL:OpenGL4.6 付属品1 × Speedsetup Manual 寸法(mm)148×105×18 インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0 メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット 最大解像度3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 スロット数(個)1 メモリークロック5010MHz コア数CUDAコア:384 内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730 クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock) 対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
1台
14,980 税込16,478
17日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります