パソコン/周辺機器 :「六角棒 規格」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
16~27インチモニターに取り付け可能
各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能
軽い力で動かせるガススプリング式
クランプ式とグロメット式の両方に対応
付属品アーム、クランプ、グロメット、台座、台座パッド、ワッシャー×4 個、モニター取り付けネジ(M4×4、M5×4)、固定ネジ(M4×2)、六角レンチ(大・中・小 各1 個
材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック
質量(kg)約1.7
タイプデスク取付
取付方式クランプ、グロメット
穴径(Φmm)グロメット式:8~60
耐荷重(kg)0.6~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×300×520※クランプ、グロメット部分を除く
天板厚さ(mm)取付可能:90まで
液晶モニターシングル
適合モニターサイズ16~27インチ
アームタイプ:ガス圧縮式
可動範囲パン(左右):180℃、チルト(上下):105℃、回転360°
取扱説明書(0.66MB)
アームの可動方向水平/垂直
対応VESA規格75mmまたは100mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
16~27インチモニターに取り付け可能。各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能。軽い力で動かせるガススプリング式。クランプ式とグロメット式の両方に対応
用途・液晶モニターアーム 16~27インチ対応。・VESA75、100に対応。・各アーム2~9kg
セット内容アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個)
材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック
質量(kg)約2.8
穴径(Φmm)グロメット式:8~60
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く
取付可能厚(mm)天板:90 まで
アームガス圧縮式
適合サイズ(inch)LCD:16~27
対応VESA規格75mm または 100mm
可動範囲(°)パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。