パソコン/周辺機器 :「監視カメラ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約460×350×200 質量(g)約2100 電源12V/2A サイズ(inch)19.5 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比5000000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1600×900ピクセル 視野角80/80/85/85(上下左右) 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 駆動方式TN 使用場所屋内 取扱説明書(0.38MB) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約370×380×180 質量(g)約2430 電源12V/2A サイズ(inch)17 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比1000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1280×1024ピクセル 視野角(水平/垂直)160/160 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 色(本体)ブラック 使用場所室内 アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

IPSディスプレイで画像を鮮やかな色彩で鮮明に表示。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 寸法(mm)機器:約635×455×200 質量(g)約4600 電源12V/2A サイズ(inch)27 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比5000000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1920×1080ピクセル 視野角85/85/85/85(上下左右) 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 駆動方式IPS 使用場所屋内 取扱説明書(0.38MB) アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約510×385×200 質量(g)約2100 電源12V/2A サイズ(inch)21.5 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比5000000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1920×1080ピクセル 視野角85/85/85/85(上下左右) 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 駆動方式TN 色(本体)ブラック 使用場所屋内 取扱説明書(0.38MB) アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN 輝度(cd/m2)250
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

IPSディスプレイで画像を鮮やかな色彩で鮮明に表示。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラのモニターやデュアルディスプレイで作業効率アップ 仕様反応速度:5ms 質量(kg)2.585 電源12V/2A 寸法(cm)56×17×41 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比5000000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角水平:85° 垂直:85° VESAマウント(mm)100×100 寸法(inch)23.8 入数1台 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります