パソコン/周辺機器 :「アラーム」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。
材質ABS樹脂・アクリル
質量(g)355
出力(W)5
電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110
機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USBポートでスマートフォンを充電しながら除菌できます。Phoshは安全にご使用できます。火、水、化学薬品ではなく紫外線を使用するので物質に一切のダメージを与えません。また、カバーを閉めた時のみ紫外線が照射されるので、誤って開けてしまっても紫外線はオフになるので安心です。毎日頻繁に触るスマートウォッチ、イヤホンだけでなく、ジュエリー、カギなども除菌できます。
仕様UV波長:253.7mm、UVバルブ数:3個
材質ABS樹脂
寸法(mm)133×215×84
質量(g)595
出力USB:5V/1A
電源ACアダプター
入力5V/2.5A
機能クオーツ、USB充電、液晶明るさ切替(4段階)、アラーム、スヌーズ、日付表示、12/24時間制表示、UV除菌、除菌終了アラーム(ON/OFF切替可)、除菌カウントダウン、除菌自動終了(30分)
最大消費電力(W)12.5
寿命UVバルブ:13000時間
ケーブル長(mm)約187
関連資料(3.1MB)
内寸(cm)UVボックス:9.3×16.7×1.6
1台
¥10,000
税込¥11,000
5日以内出荷
毎日、長時間使うスマートフォンをUV(紫外線)の力で気持ちよく除菌するボックスです。Qi対応のスマホならボックスに置いてスイッチを押すだけ。Qi非対応でもUSB充電ができ安心です。ボックスにはベッドサイドに必要な機能が詰まっているので、お休み前にスマホを収納しておけば、目覚めには充電完了し、UV除菌でキレイになったスマホで一日がスタートできます。ボックス内3か所からUV-Cを照射、スマホ全体を除菌します。もちろんスマホだけでなく、ジュエリー・イヤホン・スマートウォッチ、カギなども除菌可能です。
色ネイビー
質量(g)615
備考UV除菌中はUSBからの充電が一時的にストップします。UV除菌終了後に自動的に充電が再開します。
消費電力(W)最大15
電源ACアダプター(5V3A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×84×133
機能除菌終了アラーム(ON/OFF切替)、除菌カウントダウン、12/24時間制切替、除菌自動終了(30分)
波長(nm)【UV】253.7
寿命【UVバルブ】13000時間
収納寸法(mm)167×93×16
バルブ【UVバルブ】3個
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。