パソコン/周辺機器 :「時計 アラーム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポートでスマートフォンを充電しながら除菌できます。Phoshは安全にご使用できます。火、水、化学薬品ではなく紫外線を使用するので物質に一切のダメージを与えません。また、カバーを閉めた時のみ紫外線が照射されるので、誤って開けてしまっても紫外線はオフになるので安心です。毎日頻繁に触るスマートウォッチ、イヤホンだけでなく、ジュエリー、カギなども除菌できます。
仕様UV波長:253.7mm、UVバルブ数:3個 材質ABS樹脂 寸法(mm)133×215×84 質量(g)595 出力USB:5V/1A 電源ACアダプター 入力5V/2.5A 機能クオーツ、USB充電、液晶明るさ切替(4段階)、アラーム、スヌーズ、日付表示、12/24時間制表示、UV除菌、除菌終了アラーム(ON/OFF切替可)、除菌カウントダウン、除菌自動終了(30分) 最大消費電力(W)12.5 寿命UVバルブ:13000時間 ケーブル長(mm)約187 関連資料(3.1MB) 内寸(cm)UVボックス:9.3×16.7×1.6
1台
10,000 税込11,000
5日以内出荷

ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。
仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。 材質ABS樹脂・アクリル 質量(g)355 出力(W)5 電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110 機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.2MB)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります