PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
高級感のあるメタルフレームデザイン。
ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。
頑丈な亜鉛合金筐体。
防水、防塵、耐衝撃。
データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金
色チタングレー
質量(g)5.9
外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6
キャップタイプキャップレス
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x
保証期間永久保証
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
こんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
表面はつや消し加工で傷、指紋や埃がつきにくい。片手で簡単操作可能な、スライド式USBコネクタ。USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
インターフェイスUSB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
寸法(mm)53.9×20.0×10.0
質量(g)9.2
キャップタイプスライド式
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降
動作温度範囲(℃)0~70
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース
最大2TBの容量ラインアップ
強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化
NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現
スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)約8
動作温度0℃~70℃
保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。
インターフェイスPCIeGen3×4
各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC
書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB)
MTBF平均故障間隔200万時間
耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換
色ブラック/レッド
材質プラスチック
保証期間3年
ケーブルType-A to Type-A
電源供給バスパワー
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)
質量(g)270
外形寸法(mm)139.45×94×18.1
対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上
入力電圧(V)5
電源供給バスパワー方式
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.0
データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
小型で軽量ボディ。
USBポートに挿し込むだけの簡単接続。
環境に配慮したRoHS指令対応。
便利に活用する7つの機能SP-Widgetソフトウェア対応。
ストラップホール付き。
色ブラック
質量(g)10
外形寸法(mm)60.6×18.0×8.1
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x
挿抜耐久回数:10000回以上
インターフェイスUSB 2.0 (USB1.1互換)
大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE
寸法(mm)140.7×64.5×23.4
色ホワイト
質量(g)320
出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.)
入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A
定格出力12600mAh(63Wh / 5V)
バッテリーリチウムイオンポリマー
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間13カ月
保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護
充電時間(時間)12
動作温度(℃)10~45
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子USB Type-Aポート
バッテリー容量(Wh)74
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム
寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()
色シルバー
質量(g)13.77
保証期間5年限定保証
インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース
ヘアライン仕上げのモダンなデザイン
便利なストラップホール付き
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック
寸法(mm)60.6×18.0×8.1
色ブラック
質量(g)8
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証(256GBは5年)
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
規格DDR3 SDRAM
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリークロック1600
CASレイテンシーCL11
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
データ用CD-R 48倍速記録対応 インクジェットプリンタ対応 50枚スピンドル
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。
低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11
形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC
電圧(V)1.35
周波数(MHz)1600
仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips
電圧1.5V
保証期間永久保証
ピン数(ピン)240-PIN
使用帯域PC312800/10600/8500
動作周波数(MHz)1600/1333/1066
CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288
メモリークロック2666
CASレイテンシーCL19
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
寸法(mm)18.7 × 34.1 × 8.4
質量(g)3.2
材質PC
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function
動作温度(℃)0 ~ 65
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチック
色シルバー
質量(g)9.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information
保証期間5年
インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換)
各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC
動作温度範囲(℃)0~70
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。
放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。
便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能)
「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
寸法(mm)124.4×82×12.2
質量(g)169
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x
保証期間3年
ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側)
電源供給バスパワー
動作温度(℃)5~55
グリーン購入法適合
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間5年
動作温度(℃)0~70
耐久性10000回挿し抜き(最小)
転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し、最大 5 Gbpsの高速転送に対応します。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。安全と衛生はコロナ禍の最優先事項です。 Blaze B07には抗菌コーティングが施され、ユーザーを細菌から守ります。USBメモリを友人や会社の同僚と共有する場合などに特に便利です。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、 Blaze B07 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
仕様特許:D220926
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)7.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54.6×18.9×10.4
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X 以降
保証期間5年
インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 と下位互換可能)
各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC
動作温度範囲(℃)0~70
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
規格DDR4
保証期間無期限
各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
デザインが特徴的なメタリックデザイン
人間工学に基づいたリングデザイン
サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい
防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用
キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様●特許:TWPatent:M449339/D155353
材質亜鉛合金
寸法(mm)44×18×4.5
色チタングレー
質量(g)5.9
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降
メモリー容量128GB
保証期間永久保証
アズワン品番65-0410-14
インターフェイスUSB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
USBメモリ2.0
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
美しい特徴的なデザイン。
スタイリッシュで頑丈な外観。
キャップレスデザイン。
COB(Chip on Board)技術を採用。
防水、防塵、耐震。
色シルバーグレー
質量(g)約5.9
外形寸法(mm)44.0×18×4.5
キャップタイプキャップレス
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 2.0 (USB1.1互換)
。SDアソシエーション新規格:SDHC 2.0準拠。大容量だから長時間撮影・保存枚数がさらにアップ。著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格対応。環境に配慮したRoHS指令準拠。誤消去防止スイッチ付き。ECC機能搭載。スピードクラス:Class10。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
規格DDR4
保証期間無期限
各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHS
メモリーインターフェイスUDIMM
動作電圧(V)1.2
耐久性があり傷の付きにくいアルミボディ採用
USB3.2Gen1の高速転送インターフェース
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質メタル
寸法(mm)60.6×18.0×8.1
色アイシーブルー
質量(g)10.0
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の
7-in-1 ドッキングステーション。
Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。
Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に
対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W)
USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の
高速なデータ転送を実現。
HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。
SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。
軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
材質アルミニウム
寸法(mm)130×35×13
質量(g)71.6
出力Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1)
入力USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
保証期間18か月
動作温度(℃)0~45
保管温度(℃)-10~70
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
SPD対応
ピン数(ピン)288
電圧(V)1.2
形状288Pin UDIMM non-ECC
CASレイテンシーCL17
保証期間無期限保証
メモリークロック2400
準拠規格JEDEC
5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE
セット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1
材質プラスチック
寸法(mm)78.6×46.5×25.1
質量(g)95
出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A
入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A
定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh
バッテリーリチウムイオン
保証期間13カ月
保護機能smartSHIELD
充電時間(時間)約1.5(PD)
バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェース。NVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現。3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現。最大 4TBまでの容量ラインナップ。低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保。SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善。障害発生時にデータを保護するRAID。データ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護。コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):4800MB/s●証明:CE、FCC、UKCA、BSMI、Greendot、WEEE、KC●読み込みパフォーマンス(最大):5000MB/s
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)8
動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11
保証期間5年保証
耐衝撃性1500G/0.5ms
インターフェイスPCIe Gen 4x4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)1500000(est)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
。USB2.0準拠(ver1.1互換)。薄型ボディと10gの軽量デザイン。アクセス状態がわかるLEDインディケータ搭載。環境に配慮したRoHS指令対応。SP Widget(データバックアップ機能などを搭載したユーティリティソフト シリコンパワーHPから無償ダウンロード可能)対応。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥819
税込¥901
28日以内出荷
。USB3.0準拠USB2.0互換。コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。USB3.0に対応し、高速転送を実現。耐久性があり傷が付きにくいアルミボディー採用。環境に配慮したRoHS指令対応。安心の永久保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリー。Type-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可。飛行機内持込可。LEDインジケータで残量確認可
入力Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2A
バッテリーリチウムポリマー
保証期間13カ月
動作温度(℃)10~45
USBポート数Type-Cポート×1、Type-Aポート×2
RoHS指令(10物質対応)対応
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状288Pin UDIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)288
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
XTSモードのAES 256ビットのハードウェアベースのフルディスク暗号化
簡単なパスワード設定で、パスワード入力によりデータにアクセス。
パスワードの誤入力10回でロック。再フォーマットを行います(パスワードのお忘れにはご注意ください。メーカーにてパスワード解除を行うことは出来ません)。
プログラムやドライバをインストールする必要はありません
データの暗号化、バックアップとクラウドストレージ管理などの追加機能(SP Widget ソフトウェアはメーカーウェブサイトよりダウンロード頂けます)。
材質プラスチック
寸法(mm)53.9×20×10
色ブラック
キャップタイプスライド式
対応OSWindows 10/8.1/8/7(SP1)/XP, MAC OS 10.7.x
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0/USB 2.0互換)
最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェース。NVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現。3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現。最大 4TBまでの容量ラインナップ。低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保。SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善。障害発生時にデータを保護するRAID。データ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護。コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):4800MB/s●証明:CE、FCC、UKCA、BSMI、Greendot、WEEE、KC●読み込みパフォーマンス(最大):5000MB/s
寸法(mm)22.0×80.0×3.5
質量(g)8
動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11
保証期間5年保証
耐衝撃性1500G/0.5ms
インターフェイスPCIe Gen 4x4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)1500000(est)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチック
色ブルー
質量(g)9.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information
保証期間5年
インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換)
各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC
動作温度範囲(℃)0~70
データ用DVD-R 1-16倍速記録対応 インクジェットプリンタ対応 100枚スピンドル
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。