パソコン/周辺機器 :「デジタル一眼レフカメラ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)ELITE SDXCカード UHS-1
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適 Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒 SDスピードクラス:Class10
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒) 種類SDXCカード 外形寸法(mm)24×32×2.1 動作温度(℃)0~70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ELITE SDHCカード UHS-1
UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラやコンパクトカメラ、デジタルビデオカメラなどによる高画質画像や1080p Full HD動画の撮影に最適。 Elite SDXC UHS-1シリーズ転送速度:最大読込み 85MB/秒、最大書込み15MB/秒。 SDスピードクラス:Class10。
データ転送速度class10(最大読込85MB/秒) 種類SDHCカード 外形寸法(mm)24×32×2.1 動作温度(℃)0~70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-1
1個
1,598 税込1,758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)SDXCメモリーカード UHS-I U3
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度 ※UHS-1の場合転送速度:12MB/秒SDXC/SDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒耐衝撃、防水、耐X線対応データ内容を記入できるインデックス対応
種類SDXCカード 動作温度(℃)0~70 読込速度90MB/s 書込速度(MB/s)80 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHSスピードクラス3
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)microSDXCメモリーカード UHS-I U3
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品SD変換アダプタ 種類マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量64GB 動作温度(℃)0~70 読込速度90MB/s 書込速度(MB/s)80 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス3
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)CFexpress Type Bメモリーカード
デジタル一眼レフ、シネマ、ミラーレスなど次世代のビデオカメラ/カメラの為に設計されたコンパクトフラッシュ。PCIe Gen 3x2インターフェースにより大容量と信頼性の高い動作を可能に。プロフェッショナルレベルのパフォーマンスを実現。最大1,800MB/sの読み取り速度と最大1,600MB/sの書き込み速度を実現、映画品質のビデオや雑誌品質の写真を撮影できます。8K Ultra HD解像度でRAWビデオや写真の撮影が可能です。
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):1,600MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1,800MB/s 寸法(mm)38.5x 29.6 x 3.8 質量(g)7 インターフェースPCIe Gen 3x2 動作温度-10℃ ~ 70℃ 保証期間3年間 保管温度(℃)-40~ 85 使用環境湿度(%)8~95
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります