PCアクセサリー (2) 外付けドライブ・ストレージ (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (2) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: シリコンパワー(Silicon Power)すべて解除
モバイルバッテリー 20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
仕様 【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE 寸法(mm) 140.7×64.5×23.4 色 ホワイト 質量(g) 320 出力 USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.) 入力 Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A 定格出力 12600mAh(63Wh / 5V) バッテリー リチウムイオンポリマー バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 13カ月 保護機能 過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護 充電時間(時間) 12 動作温度(℃) 10~45 バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 USB Type-Aポート バッテリー容量(Wh) 74
8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 シリコンパワー(Silicon Power) 16日以内出荷
USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 123 x 45.5 x 15 質量(g) 95.8 出力 2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet 入力 USB-C (USB 3.2 Gen 1) 動作温度 0℃ - 70℃ 動作湿度(%) < 85 (Non-Condensing) 保管温度(℃) -10- 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー シリコンパワー(Silicon Power) 取扱停止中
急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリーType-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可飛行機内持込可LEDインジケータで残量確認可
入力 Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2A バッテリー リチウムポリマー 保証期間 13カ月 動作温度(℃) 10~45 USBポート数 Type-Cポート×1、Type-Aポート×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の
7-in-1 ドッキングステーション。
Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。
Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に
対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W)
USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の
高速なデータ転送を実現。
HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。
SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。
軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 130×35×13 質量(g) 71.6 出力 Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1) 入力 USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) 保証期間 18か月 動作温度(℃) 0~45 保管温度(℃) -10~70
ポータブルSSD Bolt B10 シリコンパワー(Silicon Power) 5日以内出荷
名刺サイズより小さいコンパクトサイズ。わずか25gの超軽量。最大400MB / sの転送速度。大容量ファイルも数秒で保存。スムーズで効率的な作業を実行出来、時間の掛るデータバックアップのためにも有効なアイテム。LDPCエラーコレクション、ウェアレベリング対応。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 寸法(mm) 80×49.5×9.4 質量(g) 25 ケーブル Micro-B (B10) to Type-A (PC/NB)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ