パソコン/周辺機器 :「microSDHCカード」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)microSDHCカード Class10
microSDHCClass10準拠、最大読込み速度:40MB/秒(16GB/32GBのみ) CPRM(ContentProtectionforRecordableMedia)をサポート SDMI(SecureDigitalMusicInitiative)に準拠 環境に配慮したRoHS指令対応 ECC技術がデータ転送時のエラーを補正 SDHC変換アダプタを使用することで、SDHCカードとしてもお使い頂けます 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
寸法(mm)15×11×1 質量(g)0.6 備考1.実際に使用可能な容量は、ファームウェアやその他使用領域により、製品に表示されている数値より少なくなります2.製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います 湿度範囲8%~95%(結露なきこと) 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証 動作電圧2.7V~3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 読込速度40MB/s SDスピードクラスCLASS10
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。高速連写や高画質の動画撮影などにおけるプロフェッショナルなニーズに対応。読込み・書込み速度が大幅に向上 Superiorシリーズ転送速度:最大読込み 90MB/秒、最大書込み 45MB/秒 (microSDHC UHS-1)。環境に配慮したRoHS指令準拠。安心の永久保証。付属品:SDカード変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります