外付けポータブルSSD 薄型 PX10 ブラックシリコンパワー(Silicon Power)当日出荷
最高クラスのデータ転送速度コンパクトなデザインと優れた放熱性USB-C 3.2 Gen2とUSB-Cを介したWindows、Mac、iPhone、iPad、Chromebook、Android、Linux、PS5、Xbox Series Xとの互換性持ち運びやすく、高容量を備えた高速なNVMeソリッドステートドライブiPhone ProResと互換性あり
仕様●サポートOS:PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降、モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降、コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)●書き込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s●証明:CE/FCC/UKCA/RCM/EAC/KC/BSMI/BIS、MIL-STD 810H Method 516.8●読み込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s材質アルミニウム合金寸法(mm)103.4 ×33×10.3色ブラック質量(g)33 (max.)保証期間3年限定保証インターフェイスUSB 3.2 Gen 2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3