パソコン/周辺機器 :「usb type-c」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
寸法(mm)18.7 × 34.1 × 8.4
質量(g)3.2
材質PC
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function
動作温度(℃)0 ~ 65
QM25の充電電力は最大30Wに上り、純正Apple 30Wチャージャーより20%小さく、35%軽いです。コンパクトな筐体は他の電源ケーブルのスペースを邪魔せず、最大の携帯性と利便性を実現します。QM25はUSB Type-A and Type-Cポートを介して、携帯やタブレットなどのデバイスに急速充電します。Type-Cを介したPower Delivery (PD)充電とUSB Type-Aを介したQC3.0充電により、充電時間が2.5倍早く、約30分でほとんどのスマートフォンを0%から最大50%に充電できます。QM25は2つのポートを介し、 iPhoneやiPadなどのApple製品、SamsungとGoogleのスマートフォン、Nintendo Switch、Bluetoothイヤフォンなど、あらゆるUSBデバイスに充電できるよう設計されています。QM25はAC 100-240ユニバーサル入力電圧に対応し、広範囲の電圧を処理するように調整されている為、どこに行っても充電が可能です。※国によっては、互換可能な変換プラグが必要になる場合があります。
仕様使用可能なインターフェース(入力):USプラグ、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (×1), Type-C (×1)、総電源出力:30W
材質PC (UL94V0グレード)
色ホワイト
質量(g)65
出力(W)30
出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A、USB + Type-C: 5V=3.0A (max.)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.0×44.8×31.5(US)、66.5×44.8×31.5(EU)
入力AC100-240V, 50/60Hz 最大0.75A
動作温度0℃~40℃
保証期間1年
保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード)
各種認証ETL、PSE、BSMI、CE、FCC、RoHS、 WEEE、VI、Indoor
1個
¥2,198
税込¥2,418
18日以内出荷
20W出力へのアップグレードにより、QM15は5Wチャージャーの使用より3倍速くiPhone13を充電できます。Type-C を介したPD充電またはUSB Type-Aを介した QC3.0によって充電時間を短縮し、スマートフォンを僅か30分で50%まで充電可能です。AC100-240V入力電圧に対応するQM15は、世界中を旅するためのグローバルな互換性を提供します。 ビジネス出張でもレジャーでも、QM15は幅広い電圧に対応できるように調整されています。QM15は軽量でコンパクトに設計されている為、携帯性と実用性を備えています。プラグは充電時に折りたたんで収納でき、持ち運びの際にバッグ内の物を傷つけたり、破損させたりするのを防ぐことができます。さらに、コンセントにぴったりとフィットし、他の電源ケーブルのスペースを邪魔しません。QM15には安全対策が組み込まれています。バッテリーが100%に近づくとトリクル充電が行われる為、機器を接続したままでも過充電しません。QM15の材質はUL94V0等級で難燃性であり、過電圧、過電流、短絡およびサージからデバイスを保護します。
仕様使用可能なインターフェース(入力):US,EU、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (x1)、Type-C (x1)、総電源出力:20W
材質PC (UL94V0グレード)
色ホワイト
質量(g)49(US)、51(EU)
出力(W)20
出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=2.22A、12V=1.5A、USB +Type-C: 5V=3.1A (max.)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41.1×41.3×29.0(US)、78.2×41.3×29.0(EU)
入力AC 100-240V、50/60Hz Max 0.5A
動作温度0℃~40℃
保証期間1年
保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード)
各種認証BSMI、CE、ETL、FCC、PSE
1個
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリー。Type-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可。飛行機内持込可。LEDインジケータで残量確認可
入力Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2A
バッテリーリチウムポリマー
保証期間13カ月
動作温度(℃)10~45
USBポート数Type-Cポート×1、Type-Aポート×2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム
寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()
色シルバー
質量(g)13.77
保証期間5年限定保証
インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の
7-in-1 ドッキングステーション。
Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。
Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に
対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W)
USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の
高速なデータ転送を実現。
HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。
SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。
軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
材質アルミニウム
寸法(mm)130×35×13
質量(g)71.6
出力Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1)
入力USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)
保証期間18か月
動作温度(℃)0~45
保管温度(℃)-10~70
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。デュアル端子で幅広い機器に対応。USB Type-Cタブレット、スマートフォン、Mac、およびUSB Type-A PC間でファイルをシームレスに移動できます。容量のビデオファイルをデバイス間でシームレスに保存・転送が可能ので、コンテンツ作成のプロセスを強化します。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s
材質アルミニウム + ゴム
寸法(mm)80.95 x 21.3 x 10.4
色ブラック
質量(g)15.6
インターフェースUSB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能)
動作温度0℃ - 70℃
保証期間5年限定保証
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応(最大10Gbps: 理論値)。最大読込み速度: 540MB/秒、最大書込み速度: 500MB/秒 ※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 4TB。小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。携帯しやすくて便利なストラップホール。アクセス状態を知らせるLEDランプ。振動や衝撃に強い耐衝撃設計。USB Type-C Type-Aケーブル付属。データ管理用ソフトウェア 「SP Widget」・・・データのバックアップ機能やファイルの暗号化などデータを管理するのに便利なソフトウェアで、HQよりダウンロードして使用可能
仕様●サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7、Mac OS 10.3.x 以降、Linux 2.6.x 以降、Android OS 6.0 以降●書き込みパフォーマンス(最大):500MB/秒●証明:CE、FCC、BSMI、KCC●読み込みパフォーマンス(最大):540MB/秒
材質プラスティック
寸法(mm)80.0×80.0×11.2
色ブラック
質量(g)46 (max.)
保証期間3年保証
ケーブルUSB Type-C Type-A
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性特許:TW Patent No. D206225
動作温度範囲(℃)0~70
USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応。(最大10Gbps:理論値)
3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 1.92TB。
小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。
テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。
携帯しやすくて便利なストラップホール。
アクセス状態を知らせるLEDランプ。
振動や衝撃に強い耐衝撃設計。
材質プラスチック
寸法(mm)80×80×11.2
色ブラック
質量(g)最大:46
対応OSWindows 10/8.1/8/7, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later, Android OS 6.0 or later
保証期間3年間
ケーブルType-C to USB Type-A
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
読取速度(MB/s)最大:540
書込速度(MB/s)最大:500
大切なデータを、水や埃から守るため、Bolt B80は、ミリタリーグレードの耐衝撃性(MIL-STD-810G 516.7手順Ⅳ)、及び防水IP68の基準をクリア。超薄型で軽量、スタイリッシュなUFO形状のアルミ筺体が特徴。厚みは11.9mm、重さは53g。ポケットサイズデザインなので、コンパクトで高容量の保存が可能です。Type-CポートとUSB3.1 Gen2インターフェースにより、最大500/450MB/sの高速転送速度を提供。 高画質動画、高解像度の写真、膨大な数のドキュメントを含むファイルが数秒で転送することができます。LEDインジケーター付。
インターフェイスUSB 3.1 Gen2 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible
材質アルミニウム
寸法(mm)75×75×11.9
質量(g)53
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x or later, Linux 2.6.31 or later
書込速度450MB/s
読込速度500MB/s
5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE
セット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1
材質プラスチック
寸法(mm)78.6×46.5×25.1
質量(g)95
出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A
入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A
定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh
バッテリーリチウムイオン
保証期間13カ月
保護機能smartSHIELD
充電時間(時間)約1.5(PD)
バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。
放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。
便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能)
「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
寸法(mm)124.4×82×12.2
質量(g)169
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x
保証期間3年
ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側)
電源供給バスパワー
動作温度(℃)5~55
グリーン購入法適合
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。