パソコン/周辺機器 :「ACアダプタ 分岐」の検索結果
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル
セット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート
質量(kg)1.9(スタンドを除く)
消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285
対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続
読取(mm)可能範囲:344.16×193.59
分解能(mm)読取:最高0.005
液晶サイズ15.6型
コントラスト比1000:1 (標準値)
画素ピッチ0.17925×0.17925mm
表示色最大:1677万色(8bit)
解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)
使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)
視野角水平176°/垂直176°(標準値)
ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)
応答速度25ms(標準値)
設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)
アスペクト比16:9
読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)
最大輝度(cd/m2)210(標準値)
筆圧レベル8192レベル
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。