SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル
複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース
6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上
ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換
HDDへのアクセスがわかるLED搭載
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
3.5インチ/2.5インチ両対応
アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制
複数台のパソコンでデータを共有
HDD3.5インチ、2.5インチ
対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます
対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要)
インターフェースSATA
コネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン
対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD
転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
ファン40mm角、内蔵ドック背面に設置
電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給)
消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず)
材質ABS樹脂、アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず)
質量(g)約710(本体のみ)
セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
SATA HDD用外付けリムーバブルケース
USBで簡単接続
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源オンのままHDD交換!ホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x(※32ビット/64ビット両対応)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型( ※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約2.1
材質ABS樹脂(筐体、トレイ)、鋼板(内部シャーシ)、アルミ(トレイ)
セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケース(SATA接続トレイ付き)
6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上
スクリューレスで2.5"HDD/SSDを簡単取り付け
OS起動用ディスクにも最適
FANレスによる静音設計
本体は3.5インチHDDと同サイズ
HDD/SSD交換を安全におこなえるトレイ式
ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換
アクセスLED搭載
ディスクの分類に便利なインデックスシール付
セット内容SATAリムーバブルケース本体、交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、3.5インチ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
材質ABS樹脂、アルミ
色ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます
対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (3.5インチベイに空きが必要)
対応ドライブ:2.5インチ SATA HDD、SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×147×25.5(突起部含まず)
電源電圧(V)5(PC内部電源より供給)
消費電流(mA)150
インターフェースSATA
HDD2.5インチ
コネクタ[リムーバブルケース本体]対パソコン:SATAシグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対トレイ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) [トレイ]対リムーバブルケース:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) 対ドライブ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません)
転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
1台
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
SA25シリーズ 交換用トレイ。工具不要でHDD/SSDを簡単取り付け
ラトックシステム社製リムーバブルケースSA25シリーズ用の交換トレイ
2.5インチHDD/SSDをリムーバブルメディアとして使用
小型・軽量でバックアップメディアに最適
スクリューレスでHDD/SSDを簡単取り付け
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
高速6Gbps/3Gbps転送対応
ディスクの分類に便利なインデックスシール付
セット内容交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、インデックスシール
材質ABS樹脂、アルミ
色ブラック
質量(g)約90(本体のみ)
対応リムーバブルケース:SA25シリーズ、ドライブ:2.5インチ SATA HDD・SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×120.5×19
HDD2.5インチ
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
(USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約2.1
材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ
セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。