SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル
複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース
6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上
ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換
HDDへのアクセスがわかるLED搭載
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
3.5インチ/2.5インチ両対応
アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制
複数台のパソコンでデータを共有
HDD3.5インチ、2.5インチ
対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます
対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要)
インターフェースSATA
コネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン
対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD
転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
ファン40mm角、内蔵ドック背面に設置
電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給)
消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず)
材質ABS樹脂、アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず)
質量(g)約710(本体のみ)
セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。