パソコン/周辺機器 :「on off 表示」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計
測定データはスマートフォンに表示
消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示
専用アプリで測定データや累計のグラフを表示
約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存
電力消のリアルタイム計測機能を搭載
スマートフォンから電源のON/OFFが可能
測定データをCSVファイルに書き出し可能
本製品を最大4台まで同時接続可能
接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能
100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
仕様接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品
セット内容製品本体、セットアップガイド、保証書(1年)
消費電力(W)0.7
定格電圧(V)100(50/60Hz)
定格電流(A)15
対応機種Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット ●iOS 12.0以降の iPhone, iPad ●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約68×52×34.5(突起含まず)
差込口1口
アズワン品番64-8072-16
プラグタイプ2P
無線[準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります)
耐雷サージ[最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測。7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示。リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能。1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存。測定データをCSVファイルに書き出し可能。外出先からスマホで計測データを確認。リモートで電源のON/OFFが可能。接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能。100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0)
質量(g)約120
電源(V)AC100 (50-60Hz)
電圧(V)90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340
消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500
定格15A・100V(1500Wまで)
内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
最大電流(A)雷サージ保護:10000
対応機種機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。
測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37
測定精度(%)±3
電流(mA)表示項目/測定範囲:100~15,000
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
表示LED【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。
電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値
安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品)
過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。
排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値
プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。)
無線通信方式[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。
最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449)
接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品
保存データ種類測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日)
差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能)
期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0~1,258,000
バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200
ボタン仕様【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。
2入力2出力 入力切替機能搭載
4K60Hz(4:4:4)対応
HDCP2.2/1.4
HDR10対応
4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応
Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約360(本体のみ)
スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え
電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず)
準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。
最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。
LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード
コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2
対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM
アズワン品番64-8072-11
消費電流最大 470mA
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。
4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能
送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用
LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長
HDCP2.2、CEC対応
HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision)
スクリューロック付きACアダプター標準添付。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書
質量(g)約350(本体のみ)
電源電圧DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)
最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)
LEDPOWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示
コネクタ【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1
信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号
アズワン品番64-8072-13
最大延長(m)100
総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m
消費電流Typ.480mA
HDMI規格HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch)
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり
レノボ・ジャパン(Lenovo)
税込¥59,378
¥53,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。