パソコン/周辺機器 :「rs485コネクタ」の検索結果
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。
ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。
最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。
サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ
付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年)
質量(g)約68(USBケーブル含まず)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC
動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30
コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12)
インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応)
通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps
出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重
入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重
伝送距離(m)1200以内
コントローラー型式FT232RQ
パラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし
商品タイプ変換器
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。