パソコン/周辺機器 :「レーザー ポインター 測定 器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g)約80(電池含む) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155 電池寿命(時間)約4 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)200 レーザー出力最大1mW ビーム径3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm)532 使用場所屋内・屋外 レーザー光色緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります