1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能
赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」
温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様
消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品
安心の日本製、「Made in Japan」
安定的なレーザー出力
使用温度帯域が広い
用途会議等で効果的なプレゼン発表に
付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書
全長(mm)151.5
直径(Φmm)13.2
材質(本体)真鍮
質量(g)50(電池含まず)
タイプペンタイプ
最大出力1mW(クラス2)
波長(nm)515
電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時)
使用環境温度(℃)0~50
使用場所屋内
材質(ボタン)アルミ加工品
レーザー光色緑
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。