絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(68)
  • メディアカバーマーケット(30,485)
  • エレコム(4,302)
  • サンワサプライ(2,633)
  • StarTech.com(1,989)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,836)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,358)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(907)
  • サンワダイレクト(848)
  • ナカバヤシ(694)
  • エスコ(665)
  • トリニティ(661)
  • 光興業(587)
  • LEPLUS NEXT(586)
  • ATEN(576)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(488)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(486)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO
659税込725
1本
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)11長さ(m)1内寸(mm)20適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
電源タップ 2Pタイプ TRUSCO電源タップ 2PタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
スマートフォン用ショルダーケース TRUSCOスマートフォン用ショルダーケースTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。 ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。 伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。 指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。 ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。 イヤホン用の穴も付いております。
用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。トラスコ品番207-3597材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC幅(mm)120材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVCブラック高さ(mm)35質量(g)95奥行(mm)260ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下アズワン品番64-8690-41
電源タップ 3P抜け止めタイプ TRUSCO電源タップ 3P抜け止めタイプTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
αクリーンダスターエコ DME TRUSCOαクリーンダスターエコ DMETRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
環境にやさしいノンフロン仕様です。(地球温暖化係数が1以下のノンフロンガス)DMEは21世紀のクリーンエネルギーです。
用途電子機器・精密機械などのゴミ、ホコリの除去。容量(mL)350付属品ノズルトラスコ品番416-3133材質主成分:DME質量(g)448タイププッシュ式使用温度範囲40℃以下
電源タップ用コンセントキャップ TRUSCO電源タップ用コンセントキャップTRUSCO
369税込406
1セット(10個)
当日出荷
ホワイト付属品ベルクロ×1
作業現場用タブレットケース(画板タイプ) TRUSCO作業現場用タブレットケース(画板タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220トラスコ品番116-2116材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)質量(g)424タイプ画板
サコッシュ TRUSCOサコッシュTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
小物入れとして使用できるサコッシュです。 薄い書類などであればB5サイズまで入ります。
付属品肩掛けベルトトラスコ品番207-7375材質ナイロン生地幅(mm)280高さ(mm)200質量(g)110奥行(mm)5適合サイズB5アズワン品番64-8676-43
配線カバーコネクタ ベース TRUSCO配線カバーコネクタ ベースTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。
用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
配線カバーコネクタ フタ TRUSCO配線カバーコネクタ フタTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
プラグキャップ TRUSCOプラグキャップTRUSCO(1件のレビュー)
779税込857
1パック(6個)
当日出荷
トラッキング現象・火災・感電・漏電防止キャップになります。プラグに簡単に後付可能です。プラグキャップを付けたらそのままコンセントに差仕込めます。トラッキング未対策プラグ、対策済プラグのどちらのタイプにも使用できます。トラッキング現象・火災防止用のキャップです。
適合2Pコンセントトラスコ品番257-3513材質ポリアセタール幅(mm)30高さ(mm)7奥行(mm)18アズワン品番65-2070-76入数(個)6商品タイプキャップタイプ
リールクリップ付ストラップ TRUSCOリールクリップ付ストラップTRUSCO
419税込461
1本
当日出荷
非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。
トラスコ品番369-2228材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS長さ(mm)900幅(mm)10タイプストラップ縦(mm)450横(mm)10
LANケーブル カテゴリ6 TRUSCOLANケーブル カテゴリ6TRUSCO
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)250
LANケーブル カテゴリ5e TRUSCOLANケーブル カテゴリ5eTRUSCO
6,998税込7,698特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口) TRUSCO延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)TRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84
CLA-2用スクリューアダプター オプション TRUSCOCLA-2用スクリューアダプター オプションTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
用途カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器などの固定に材質/仕上ステンレス
スマートフォンスタンド TRUSCOスマートフォンスタンドTRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
トラスコ品番115-4587材質SUS304幅(mm)0質量(g)53.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×28×14
ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応) TRUSCOツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応)TRUSCO
679税込747
1本
当日出荷
折れにくいナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの三重構造です。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を持つ高性能LANケーブルです。ケーブル内に十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性を安定させます。
規格CAT6Aコネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタケーブル径(Φmm)6.4爪折れ防止
プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCOプラグ用安全カバー 大容量タイプTRUSCO
7,898税込8,688
1袋(50個)
当日出荷
普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質/仕上シリコンゴム奥行(mm)10.9
モニターアーム シングル ガススプリング式 TRUSCOモニターアーム シングル ガススプリング式TRUSCO
9,298税込10,228
1個
当日出荷
簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4783セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)3.22耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-84
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ” TRUSCO被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”TRUSCO
369税込406
1袋
当日出荷
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1ナチュラル最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットケース TRUSCOガジェットケースTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。持ち運びに便利なコンパクトケースです。仕切りは面ファスナーで簡単に移動可能です。
用途ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。トラスコ品番394-2326材質ポリエステル幅(mm)200ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200
モニターアーム デュアル ガススプリング式 TRUSCOモニターアーム デュアル ガススプリング式TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4784セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)5耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-85
モニターアーム 機械式 TRUSCOモニターアーム 機械式TRUSCO
6,598税込7,258
1個
当日出荷
簡単に取り付けることが出来ます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。
用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4782セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)2.5耐荷重(kg)10適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)435アズワン品番64-8717-58
CLA-2用タブレットホルダー オプション TRUSCOCLA-2用タブレットホルダー オプションTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途タブレットの固定にトラスコ品番207-7630材質/仕上ABS樹脂質量(g)120品名タブレットホルダーアズワン品番64-8463-41
トラベル収納ケース TRUSCOトラベル収納ケースTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質PVC高さ(mm)100奥行(mm)300
スマホ収納ロッカー TRUSCOスマホ収納ロッカーTRUSCO
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
スマホやデジカメなど小物の保管管理に便利です。 使用時間外に充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。 7~8インチのスマートフォン・タブレットを12個収納できます。
タイプ12台収納(片開き)シリンダ錠式(鍵2枚付)、表面・裏面共通ナンバー仕様アクリル窓付付属品シリンダ錠トラスコ品番799-2378材質スチール質量(kg)13間口W×奥行D×高さH(mm)320×343×5171マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)126×175×66
マルチケース TRUSCOマルチケースTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。持ち運びに便利なコンパクトケースです。
用途ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。トラスコ品番394-2327材質ポリエステル幅(mm)140ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
プラグ用安全カバー 大容量タイプ TRUSCOプラグ用安全カバー 大容量タイプTRUSCO
7,898税込8,688
1袋(50個)
当日出荷
普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
トラスコ品番256-4090材質シリコンゴム幅(mm)34.6高さ(mm)25.6奥行(mm)10.9適合プラグ2Pスイングプラグ用アズワン品番65-2070-75
UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCOUV滅菌機能付きPCスタンドTRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。 UVライトは10分で自動的にオフになります。 製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。 USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A) 引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。 くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。 モダンでスマートなデザインです。 樹脂製なので非常に軽量です。 取付工事などは必要ありません。
用途デスクボードとして。 不特定多数の人間が使用するPCに。 病院、図書館、オフィスなど。 キーボードの滅菌に。トラスコ品番206-4286幅(mm)551材質/仕上ABS樹脂質量(kg)4ホワイト/グレー高さ(mm)135奥行(mm)345アズワン品番64-8728-74最大積載量(kg/台)30
CLA-2用スマートフォンホルダー オプション TRUSCOCLA-2用スマートフォンホルダー オプションTRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
用途スマートフォンの固定にトラスコ品番207-7631材質/仕上ABS樹脂質量(g)28品名スマートフォンホルダーアズワン品番64-8463-42
CLA-2用エクステンションアーム オプション TRUSCOCLA-2用エクステンションアーム オプションTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番207-7632材質/仕上POM樹脂、アルミ合金質量(g)84品名エクステンションアームアズワン品番64-8463-40
キャリングバッグ TRUSCOキャリングバッグTRUSCO
1,498税込1,648
1冊
当日出荷
書類の持ち運びに最適です。 取っ手がフラットになるため保管スペースをとりません。 耐荷重5kg仕様の頑丈なつくりです。
トラスコ品番207-2727幅(mm)356材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)1.0mm厚、取っ手:EVA樹脂ブラック高さ(mm)260質量(g)310タイプA4ヨコ型奥行(mm)40アズワン品番64-8785-86
配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ) TRUSCO配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)
配線カバーコネクタ(エンドタイプ) TRUSCO配線カバーコネクタ(エンドタイプ)TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器