絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(56)
- メディアカバーマーケット(38,540)
- サンワサプライ(2,366)
- StarTech.com(1,754)
- エレコム(1,725)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,480)
- レイ・アウト(1,414)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- BUFFALO(バッファロー)(716)
- ナカバヤシ(679)
- 光興業(596)
- PGA(592)
- 明工社(550)
- ATEN(474)
- オーム電機(446)
- ダイヤトレンド(439)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(435)
- Simplism(424)
- BELKIN(ベルキン)(385)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

スマートフォン用ショルダーケース
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。 ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。 伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。 指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。 ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。 イヤホン用の穴も付いております。用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。トラスコ品番207-3597材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC幅(mm)120材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC色ブラック高さ(mm)35質量(g)95タイプショルダーケース奥行(mm)260ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下対応機種汎用アズワン品番64-8690-41特性バックル
配線カバー
TRUSCO¥659税込¥7251本当日出荷から翌々日出荷電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)11長さ(m)1内寸(mm)20適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
電源タップ 3P抜け止めタイプ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 2Pタイプ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
αクリーンダスターエコ DME
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷環境にやさしいノンフロン仕様です。(地球温暖化係数が1以下のノンフロンガス)。DMEは21世紀のクリーンエネルギーです。用途電子機器・精密機械などのゴミ、ホコリの除去。付属品ノズルトラスコ品番416-3133材質主成分:DME容量(mL)350質量(g)448タイププッシュ式使用温度範囲40℃以下原液量(mL)228
作業現場用タブレットケース(画板タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷トラスコ品番116-2116材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)色黒質量(g)424タイプ画板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220
LANケーブル カテゴリ5e
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
プラグ用安全カバー 大容量タイプ
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1袋(50個)当日出荷普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。材質/仕上シリコンゴム色黒奥行(mm)10.9
配線カバーコネクタ ベース
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
配線カバーコネクタ フタ
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
CLA-2用スクリューアダプター オプション
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷用途カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器などの固定に材質/仕上ステンレス色黒めねじサイズ1/4インチ-20
プラグ用安全カバー 大容量タイプ
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981袋(50個)当日出荷普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。トラスコ品番256-4090材質シリコンゴム幅(mm)34.6高さ(mm)25.6奥行(mm)10.9適合プラグ2Pスイングプラグ用アズワン品番65-2070-75
リールクリップ付ストラップ
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷非接触IDカード使用時に大変便利なリールクリップが付いたストラップです。リールクリップは約65cmまで伸びます。トラスコ品番369-2228材質ループ:ポリエステル、リールクリップ:ABS長さ(mm)900幅(mm)10色黒タイプストラップ縦(mm)450横(mm)10
難燃性エアダスター
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷難燃性ガスを使用しているので、使用環境を選ばずお使いいただけます。静電気が発生する恐れがある場所、電源を落とせない場所でも使用可能です。GWPが1以下で、燃焼性が低い難燃性処方です。環境に優しく安全性も高いガスを処方しております。2wayノズルです。用途電子機器・精密機械などのゴミ・埃の除去。キーボード、プリンタ、コピー機などの埃とばし。トラスコ品番695-0665材質HFO1234ze容量(mL)276.4
ガジェットケース
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。持ち運びに便利なコンパクトケースです。仕切りは面ファスナーで簡単に移動可能です。用途ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。トラスコ品番394-2326材質ポリエステル幅(mm)200色ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200
ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応)
TRUSCO¥779~税込¥857~1本当日出荷折れにくいナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの三重構造です。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を持つ高性能LANケーブルです。ケーブル内に十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性を安定させます。規格CAT6Aコネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタケーブル径(Φmm)6.4爪折れ防止○
LANケーブル カテゴリ6
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 。屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8使用場所屋内導体単線ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6
延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5色ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84
スマートフォンスタンド
TRUSCO¥949税込¥1,0441個当日出荷トラスコ品番115-4587材質SUS304幅(mm)0色シルバー高さ(mm)14質量(g)53.5奥行(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×28×14
マルチケース
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。持ち運びに便利なコンパクトケースです。用途ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。トラスコ品番394-2327材質ポリエステル幅(mm)140色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
モニターアーム デュアル ガススプリング式
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4784セット内容取付ねじ、取付器具質量(kg)5色黒耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510アズワン品番64-8754-85
モニターアーム 機械式
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581個当日出荷簡単に取り付けることが出来ます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4782セット内容取付ねじ、取付器具材質スチール質量(kg)2.5色黒耐荷重(kg)10適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)435アズワン品番64-8717-58VESA対応対応
CLA-2用スマートフォンホルダー オプション
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷用途スマートフォンの固定にトラスコ品番207-7631材質/仕上ABS樹脂色黒質量(g)28品名スマートフォンホルダー最大幅(mm)90アズワン品番64-8463-42
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381袋(100本)欠品中主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番450-6511材質耐候性ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)8厚さ(mm)2色黒最大結束径(Φmm)143引張強度(N)539RoHS指令(10物質対応)対応
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ”
TRUSCO¥369税込¥4061袋当日出荷結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6719材質ナイロン66長さ(mm)80幅(mm)1.6厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15引張強度(N)68.6最小結束径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム シングル ガススプリング式
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個当日出荷簡単に取り付けることができます。 モニターの位置変更により姿勢が矯正されます。 モニターを机の上に置く必要が無いのですっきりします。 VESA規格準拠で、多くのディスプレイに適合します。用途オフィスなど。 デスクの上のスペースの有効活用に。トラスコ品番207-4783セット内容取付ねじ、取付器具材質ABS樹脂質量(kg)3.22色黒耐荷重(kg)1.5~5適合サイズ画面:17~30インチアーム長さ(mm)510液晶モニター1台アズワン品番64-8754-84調節方式ガススプリングVESA対応対応
UV滅菌機能付きPCスタンド
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281台当日出荷キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。 UVライトは10分で自動的にオフになります。 製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。 USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A) 引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。 くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。 モダンでスマートなデザインです。 樹脂製なので非常に軽量です。 取付工事などは必要ありません。用途デスクボードとして。 不特定多数の人間が使用するPCに。 病院、図書館、オフィスなど。 キーボードの滅菌に。トラスコ品番206-4286幅(mm)551材質/仕上ABS樹脂質量(kg)4色ホワイト/グレー高さ(mm)135奥行(mm)345アズワン品番64-8728-74最大積載量(kg/台)30
CLA-2用タブレットホルダー オプション
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途タブレットの固定にトラスコ品番207-7630材質/仕上ABS樹脂色黒質量(g)120品名タブレットホルダー最大幅(mm)221アズワン品番64-8463-41
CLA-2用エクステンションアーム オプション
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番207-7632材質/仕上POM樹脂、アルミ合金色黒質量(g)84品名エクステンションアームアズワン品番64-8463-40
3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個欠品中リュック・ハンド・ショルダーの3つの使用が可能なビジネスバッグです。汚れが付きにくく、水に強いはっ水性の高い生地を使用しています。メインファスナーが大きく開くので荷物を出し入れしやすく、ノートパソコンやA4サイズの書類もすっぽり入るサイズです。磨耗・引き裂き・擦り切れに強い「CORDURA[[(R)]]」素材を使用しています。内部には、タブレット・PC収納用のクッションポケット付です。パスケースや小物を入れられるポケットが付いていて便利です。キャリーカート用ホルダー付です。収納目安:14インチまでのノートパソコンまで収納可能です。用途通勤用かばんトラスコ品番855-1286幅(mm)430色ブラック高さ(mm)300質量(g)930奥行(mm)100ポケット数6(外側/内側各3)対応インチサイズ14インチ特性撥水、3WAY2018年トラスコ掲載ページ10 0259
配線カバーコネクタ(エンドタイプ)
TRUSCO¥85~税込¥94~1個当日出荷から9日以内出荷床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料

















































![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)