5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプトエレクトロニクスSTDー0171
OPN-3200i・OPN-4200iの専用スタンドです。オートトリガ設定と組み合わせることで、ハンズフリーで使用可能です。
用途OPN-3200i・OPN-4200iの専用スタンドです。オートトリガ設定と組み合わせることで、ハンズフリーで使用可能です。 。ハンズフリーでコードを読み取るオートトリガモードを利用するときに利用します。 筐体色:黒 質量(g)約350 外形寸法約14.5(D)×10.5(W)×2.30(H)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ハンディターミナルH-35専用バッテリーの4連充電クレードルです。
用途H-35用 4連バッテリー用充電台CRD-BTR35 。ハンディターミナルH-35専用バッテリーの4連充電クレードルです。 。保証期間:1年間 筐体色:ブラック 質量(g)約195 外形寸法約105(D)×105(W)×71(H) mm 保存温度(℃)-20 ~ 60 保証期間1年間 LEDインジケータLED:電源LED 動作温度(℃)0 ~ 50 保存湿度(%RH)10~80 (非結露)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

オプトエレクトロニクスH-35用 4連 充電台CRD35-4
ハンディターミナルH-35専用の4連充電クレードルです。
用途H-35用 4連充電台CRD35-4 。ハンディターミナルH-35専用の4連充電クレードルです。 。保証期間:1年間 筐体色:ブラック 質量(g)約1,190 外形寸法約115(D)×426(W)×96(H) mm 保存温度(℃)-20 ~ 60 保証期間1年間 LEDインジケータLED:電源LED 動作温度(℃)0 ~ 50 保存湿度(%RH)10~80 (非結露)
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

オプトエレクトロニクスH-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH
ハンディターミナルH-35専用のUSB/Ethernet 通信に対応した充電クレードルです。
用途H-35用 USB/Ethernet充電台CRD35-ETH 。限定商品のため個別発注必要です。 。ハンディターミナルH-35 専用のUSB 通信とEthernet 通信に対応した充電クレードルです。※1 本機をご使用になる際にはH-35 にラバープロテクターXF4ACC35(オプション品)の装着が必要になります。※2 2つの通信方式で同時に接続することは出来ません。 。保証期間:1年間 筐体色:ブラック 質量(g)約180 外形寸法約105(D)×105(W)×80(H) mm 保存温度(℃)-20 ~ 60 保証期間1年間 LEDインジケータLED:電源LED 動作温度(℃)0 ~ 50 インターフェイスUSB2.0 (Type-C)10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) 保存湿度(%RH)10~80 (非結露)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

オプトエレクトロニクスH-35用 ラバープロテクターRP-35
ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m (ハンドベルト付き)
用途H-35用 ラバープロテクターRP-35 。ハンディターミナルH-35専用のラバープロテクターです。※耐落下2.4m(ハンドベルト付き) 。保証期間:1年間 筐体色:ブラック 質量(g)約97 外形寸法約175(D)×85(W)×28(H) mm 保存温度(℃)-40 ~ 70 保証期間1年間 動作温度(℃)-20 ~ 50 強度耐落下強度:H-35 装着状態で高さ240cm からコンクリート床面に複数回自由落下後、動作可能なこと 保存湿度(%RH)/5~90(非結露)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング