パソコン/周辺機器 :「USBファン」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します。回転式スマートフォンスタンド搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途13~14インチPCに最適なコンパクトサイズ 寸法(mm)【ファン】120×120×20 クロ 質量(g)610 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM 電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333 250 36(スマートフォンスタンド収納時) 適合サイズ10インチ~14インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。 寿命【ファン】10000時間 保証期間お買上げ日より6ヶ月 端子USB Aポート×2(スルーポート対応) ファン2基 適正荷重(kg)~5 角度調節6段階
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

合計5基ファンでしっかりと冷却します。PC周りを照らす白色LEDライト搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。ダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途合計5基のファンで裏面全面をしっかり冷却! 寸法(mm)【ファン】120×120×20 (1基) / 60×60×15(4基) クロ 質量(g)845 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1200 +/- 10% RPM/ 2600 +/- 10% RPM 電源USB DC5V 950mA(USB端子より給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×255×27 適合サイズ11インチ~16インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。 寿命【ファン】10000時間 保証期間お買上げ日より6ヶ月 端子USB Aポート×2(スルーポート対応) ファン合計5基 適正荷重(kg)~5 角度調節7段階
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

12.5cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します。PC周りを照らす白色LEDライト搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。ダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途2基の静音ファン+メタルプレートで裏面全面を冷却 寸法(mm)【ファン】125×125×15 クロ 質量(g)761 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM 電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×250×30 適合サイズ11インチ~15.6インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。 寿命【ファン】10000時間 保証期間お買上げ日より6ヶ月 端子USB Aポート×2(スルーポート対応) ファン2基 適正荷重(kg)~5 角度調節8段階
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります