使い勝手と持ち運びやすさを頂視したスリップインケース。留め具が無いため、引掛かり無く、すぐに取り出せます。落下防止用フラップ付きで、安心して持ち歩けます。裏面は全面メッシュポケットで、ケーブルなどのアクセサリーもまとめて収納できます。使わない時はフラットになり、醤き場所に困りません。表面は軽くて滑りの良いPU生地を使っています。内側は機器を優しく保護するトリコット生地。
対応機種9.7インチiPad 2017、iPadAir、Air2
色ブラック
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ポケット、薄型
材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
逆さ噴射可能で液漏れしない。フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。安全安心の2ピース缶採用。逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。
用途精密機器のホコリ飛ばしに。工具・機械類のメンテナンスに。
仕様逆さ噴射可
付属品チューブ
トラスコ品番385-7464
容量(mL)350
タイププッシュ式
主成分DME(可燃性)、CO2
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
折りたたむと持ち運びや収納しやすい超薄型のノートパソコンスタンド
ノートパソコンの画面位置が高くなると正しい姿勢をキープしやすくなります。
キーボードに傾斜がつくとタイピングがしやすくなります。
13~15インチのノートパソコンで使用できます。13インチの場合は4段階の高さ調整が可能です。
9~13インチのタブレットも使用でき、2段階の調整が可能です。
材質PU、FRP、スチール、マグネット
質量(g)約260
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×241×5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×241×75(最大の時)
USB3.2Gen1規格の スティック型カードリーダー。
最大104MB/sのUHS-Ⅰスピードクラス 対応。SDカード、microSDカードを読み取ることができます。
コネクタを保護するキャップ付き。
ストラップホール付き。
相互認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)12
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×10
保証期間6ヶ月
対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間
材質ABS樹脂、PC樹脂
色ブラック
質量(g)約490 (ノズル含まず)
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)202
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間
材質ABS樹脂、PC樹脂
色ブラック
質量(g)約485g(ノズル含まず)
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。