パソコン/周辺機器 :「有機ELディスプレイ」の検索結果
「LG UltraGear」は、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするため、高画質による「美しさ」と高速表示による「速さ」を両立する機能を備えた”勝つ”ためのゲーミングモニターです。さらに明るくなった有機EL 極めてナチュラルで鮮烈な映像を提供。美麗なグラフィックのゲームの世界観を感動とともに映し出します。輝度が従来比30%向上 1ピクセルあたり1300個以上、合計約50億個の目には見えないわずか5.9μmの微細なレンズの層を取り入れることで、光を効率的に出力することができるようになりました。ピーク輝度1300cd/m2(APL 1.5% 標準値)の高輝度により繊細な色表現を可能に。※2023年有機ELモデルとの標準値輝度との比較。ディスプレイ業界の標準化団体VESAが策定したHDR映像のディスプレイ再現力に関する性能の基準DisplayHDRの中でもブラックレベル0.0005cd/m2、DisplayHDR 1000の50倍のコントラスト比、ピーク輝度400cd/m2以上という非常に厳しい条件のDisplayHDR True Black 400の認証を取得により、映像の表現力の高さが証明されています。また、その映像表現力によって、一般的な色域であるsRGBよりも広域なDCI-P3を98.5%カバーします。表面処理は、光の反射を抑え、映り込みが少ないアンチグレアを採用。自分の姿や環境光などの映り込みを抑えて画面を見やすく表示します。240Hzの高リフレッシュレートに対応している上、応答速度0.03ms(GTG)という圧倒的な速さを実現。モーションブラー(ぼやけ、ブレ)を感じさせないのはもちろん、なめらかな動きでゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。
質量(kg)7.35
規格UWFHD
消費電力(W)37.7
サイズ(inch)26.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×464~574×258
コントラスト比1500000:1
最大解像度2560×1440
表示色約10.7億色
解像度2560×1440
保証期間2年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度0.03ms
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort、HDMI×2
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ26.5
パネル駆動方式有機EL
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)240
輝度(cd/m2)275
角度調節チルト&スウィーベル
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
15.6インチの大画面でありながら、有機ELディスプレイの搭載によって実現可能となった革新的な薄型軽量ボディにより、持ち運ぶ負担を減らし、移動先でも常に高いパフォーマンスが発揮できます。アンチグレア低反射パネルが画面のぎらつきと反射を大幅に低減。明るい場所でも有機ELディスプレイならではの高画質を楽しむことができます。長時間駆動、大画面、高性能、頑丈、軽量というLG gramの特長を全て継承し、ポータビリティを極限まで追求した一台。
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6インチ
使用CPU第13世代インテル Core i7
OSWin11 Pro
SSD512GB
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
「LG UltraGear」は、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするため、高画質による「美しさ」と高速表示による「速さ」を両立する機能を備えた”勝つ”ためのゲーミングモニターです。有機ELの美しさに加え、一般的な16:9より実際の視界に近づく133%横に長い解像度3440x1440の21:9ウルトラワイド画面と半径80cmとなる曲率800Rの画面がまるで包み込まれるような臨場感と、240Hzの高リフレッシュレートによって類稀なるリアリティを演出します。画面は80cmの距離から見るとちょうど視差なく見られる800Rの曲面型を採用しており、幅90cm以上にも及ぶ大画面でも、視点移動、視差の負担が少なく見れる上、フラット画面では決して味わえない迫力あふれる臨場感と広い視界でゲームを楽しめます。※800R曲面型画面は800mmの距離から見た場合を想定しており、それ以上での距離では、正しく見えない場合があります。従来より輝度が30%※向上したマイクロレンズアレイを採用した有機ELパネルを採用。ピーク輝度1300cd/m2(APL 1.5%)の高輝度と、有機ELならではの黒表現による、余裕のある輝度幅が、より繊細な色表現を可能に。極めてナチュラルで鮮烈な映像を提供。美麗なグラフィックのゲームの世界観を感動とともに映し出します。※2023年OLEDモデルの標準機度(250cd/m2)との比較。ディスプレイ業界の標準化団体VESAが策定したHDR映像のディスプレイ再現力に関する性能の基準DisplayHDRの中でもブラックレベル0.0005cd/m2、DisplayHDR 1000の50倍のコントラスト比、ピーク輝度400cd/m2以上という非常に厳しい条件のDisplayHDR True Black 400の認証を取得により、映像の表現力の高さが証明されています。
質量(kg)9.3
規格UWQHD
消費電力(W)48
サイズ(inch)33.9
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)784×466~586×279
コントラスト比1500000:1
最大解像度3440×1440
表示色約10.7億色
解像度3440×1440
保証期間2年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度0.03ms
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort、HDMI×2
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比21:9
モニターサイズ33.9
パネル駆動方式有機EL
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)240
輝度(cd/m2)275
角度調節チルト&スウィーベル
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
「LG UltraGear」は、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするため、高画質による「美しさ」と高速表示による「速さ」を両立する機能を備えた”勝つ”ためのゲーミングモニターです。有機ELの美しさに加え、一般的な16:9より実際の視界に近づく133%横に長い解像度3440x1440の21:9ウルトラワイド画面と半径80cmとなる曲率800Rの画面がまるで包み込まれるような臨場感と、240Hzの高リフレッシュレートによって類稀なるリアリティを演出します。画面は80cmの距離から見るとちょうど視差なく見られる800Rの曲面型を採用しており、幅90cm以上にも及ぶ大画面でも、視点移動、視差の負担が少なく見れる上、フラット画面では決して味わえない迫力あふれる臨場感と広い視界でゲームを楽しめます。※800R曲面型画面は800mmの距離から見た場合を想定しており、それ以上での距離では、正しく見えない場合があります。従来より輝度が30%※向上したマイクロレンズアレイを採用した有機ELパネルを採用。1ピクセルあたり約2400個、約119億個の目には見えないわずか5.9μmの微細なレンズの層を取り入れることで、光を効率的に出力することができるようになりました。ピーク輝度1300cd/m2(APL 1.5% 標準値)の高輝度によって、より繊細な色表現を可能に。極めてナチュラルで鮮烈な映像を提供。美麗なグラフィックのゲームの世界観を感動とともに映し出します。※2023年有機ELモデルとの標準値輝度との比較。非常に厳しい条件のVESA DisplayHDR True Black 400の認証を取得により、映像の表現力の高さが証明されています。また、その映像表現力によって、一般的な色域であるsRGBよりも広域なDCI-P3を98.5%カバーします。
質量(kg)11.3
規格UWQHD
消費電力(W)56
サイズ(inch)44.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)993×538~648×363
コントラスト比1500000:1
最大解像度3440×1440
表示色約10.7億色
解像度3440×1440
保証期間2年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度0.03ms
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比21:9
モニターサイズ44.5
パネル駆動方式有機EL
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)240
輝度(cd/m2)275
角度調節チルト&スウィーベル
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。