パソコン/周辺機器 :「ACアダプター typeC 65W」の検索結果
27インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ
質量(kg)3.5
規格FHD
消費電力(W)23
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×190(スタンド付)
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/Type-C
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
23.8インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ
質量(kg)2.3
規格FHD
消費電力(W)17
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付)
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/Type-C
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
27インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載 スピーカー内蔵モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ
質量(kg)4
規格FHD
消費電力(W)22
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×412~492×219(スタンド付)
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/Type-C/USB
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
LG MyView Smart Monitorなら、1台でよりスマートな働き方と遊び方を実現できます。クリアで鮮やかな映像を映し出す4Kディスプレイ、拡張性と利便性を高めるUSB Type-Cポート、インテリアに馴染むスリムデザイン、全く新しいパーソナルデバイスがあなたの日々をアップデートさせます。webOS 23では、Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TVなどの内蔵のストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、コンテンツから音楽までカスタマイズされたおすすめを確認したり、スポーツ、ゲーム、LGフィットネスなどを楽しめます。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 95%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。ThinQホームダッシュボードで、生活を便利に。1つのスクリーンで、接続した機器のステータスを簡単に確認、管理できます。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2(Appleデバイス)またはMiracast(Androidデバイス)を使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、Bluetoothのペアリングで豊かなサウンドをお楽しみください。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。チルト及び高さ調整機能によって、最適な視聴環境を整えられます。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C-A 変換コネクタ、リモコン
質量(kg)7.7(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)34.4
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×217×498~608(スタンド装着時)
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI×2、USB Type-C
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
31.5インチのUHD 4K(3840x2160)大型ディスプレイは、DCI-P3 90%(標準値)できめ細やかな画像と精度の高い色彩を実現します。また、HDR10がダイナミックで壮大かつイマーシブな映像体験をお届けします。HDRテクノロジーが様々なコンテンツに適用されるようになりました。DCI-P3 90%の色域に基づく業界規格のHDR10(ハイダイナミックレンジ)に対応し、特定レベルの色彩と輝度をサポートするモニターです。コンテンツのドラマティックな色彩をお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-Cポートから、ケーブル1本で4Kディスプレイの使用、データ転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。USB Type-C、DisplayPort、HDMI、USB ダウンストリーム(USB3.0)とヘッドホン出力ポートを搭載しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル
質量(kg)7(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)31
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×486~596(スタンド装着時)
コントラスト比3000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度4ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4K IPSディスプレイとスリム設計をご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。27インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー
質量(kg)5.9(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)30
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×239×486~596(スタンド付)
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI/USB Type-C
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
角度調節チルト
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4Kディスプレイをご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)ディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー
質量(kg)7.1(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)38
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×487~597(スタンド付)
コントラスト比3000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI/USB Type-C
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。