パソコン/周辺機器 :「エアー バイス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なる アズワン品番67-6582-46
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
ホワイト 容量5000mAh 質量(g)148 出力USB-C:5V3A(15W MAX) 電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX) 内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm) 入力USB-C:5V3A(15W MAX) 充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3 内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX 入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX 素材PC、ABS 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
ブラック 容量5000mAh 質量(g)148 出力USB-C:5V3A(15W MAX) 電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX) 内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm) 入力USB-C:5V3A(15W MAX) 充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3 内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX 入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX 素材PC、ABS 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります