パソコン/周辺機器 :「配線コード まとめる」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。
約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。
USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載
材質PC
色ホワイト
出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)
コンセント個数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133
入力AC100V50/60Hz、14.6A
電源コード(m)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3
耐トラッキングあり
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。