パソコン/周辺機器 :「USB c lightning 変換」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。7cmのケーブル付の変換アダプターになります。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル ケーブル長(cm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター オス形状USB Type-C メス形状USB-A
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込) 備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。 規格USB2.0 出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なります コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター) 素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン 関連資料(1.17MB) ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性 適合用途データ転送・充電用
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応 寸法(mm)幅11×高さ29×奥行 質量(g)2.5±0.05 規格USB2.0 素材TPE 関連資料カタログ(0.42MB)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS 質量(g)約1.6±0.05 規格USB2.0 出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5 関連資料(0.68MB) オス形状USB-C メス形状Lightning
1個
899 税込989
当日出荷

お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。
ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプター オス形状USB Type-C メス形状USB-A
1台
999 税込1,099
6日以内出荷

ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります