パソコン/周辺機器 :「c型プラグ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A
材質AC充電器:PC、ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約53
出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38
対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器
入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)
材質(ケーブル)PVC
ケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVC
色ホワイト
質量(g)131.5
出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92
入力AC100-240V50/60Hz 1.5A
安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
1台
¥4,800
税込¥5,280
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ
材質PC
寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39
色ホワイト
質量(g)91.5
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A
質量(g)約91.5
出力DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×39
入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)
素材本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル
関連資料(0.84MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PC
色ブラック
質量(g)約77
出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)
関連資料(0.88MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
6日以内出荷
お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット
コネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス)
保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください)
素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン
ケーブル長(cm)5.5
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅
色ホワイト
質量(g)89
出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92
入力AC100-240V500/60Hz 1.5A
安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
1台
¥4,436
税込¥4,880
6日以内出荷
デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き
仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max
材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅
質量(g)267.5
出力AC100V 合計1400W(MAX)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5
入力AC100V50/60Hz 15A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.04MB)
1台
¥3,891
税込¥4,280
6日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
色ホワイト
質量(g)66
出力Type-C]5V/2.4A
ケーブル長(m)1.5
対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど
入力AC100-240V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。
仕様安心安全:PES適合商品、トラッキング防止
材質PC
寸法(mm)幅35×奥行52×高さ35
色ホワイト
質量(g)77
出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax)
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ
材質PC
寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39
色ホワイト
質量(g)91.5
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。
ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC
出力Type-C 5V2.4A
ケーブル長(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
入力AC100-240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
USB-Cコネクタ対応家庭用コンセント充電器。折りたたみプラグ採用のキューブ型で場所を取りません。。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速充電が可能。。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパイクを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
材質PC
色ホワイト
質量(g)約77
出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A 20W(MAX)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×35
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(MAX)
関連資料(0.88MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。