パソコン/周辺機器 :「Pot」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポート数2
1台
¥38,480
税込¥42,328
8日以内出荷
ポート数4
1台
¥154,800
税込¥170,280
8日以内出荷
質量(kg)4.5
消費電力(W)2台の電源装置をサポート:JL086A PSU(それぞれ):450 JL087A PSU(それぞれ):840
電源JL086A ArubaX372 54VDC 680W 100~240VAC 電源装置、JL087AArubaX37254VDC 1050W 110~240VAC電源装置
外形寸法(cm)4.39×44.25×32.43
機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave Network Management、HPE Aruba Networking Central、IMC(Intelligent Management Center)、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、構成メニュー、SNMPマネージャー、Telnet、RMON1、FTP、アウトオブバンド管理(シリアルRS-232CまたはマイクロUSB)
メモリーデュアルコアARM Cortex A9 @1016MHz、1GB DDR3 SDRAM、パケットバッファーサイズ:12.38MBおよび4.5MB(イングレス)/7.785MB(イーグレス)、4GB eMMC
発熱量(KJ/h)162
処理量最大95.2Mpps
ポートRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート×20、デュアルパーソナリティ10/100/1000BASE-T PoE+または100/1000Mbps SFPポート×4、アップリンクモジュールスロット×1、スタッキングモジュールスロット×1
スイッチ容量128Gbps
入力電圧100~127/200~240VAC、定格または110~127/200~240VAC、電源に応じて定格
レイテンシー10Gbps:<3.4μs、1000Mbps:<3.1μs、100Mbps:<11.8μs、10Mbps:<98.5μs
PoE対応最大840W
1台
¥639,800
税込¥703,780
8日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象
インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-Fi
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。