7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:64W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)0.77(1.70 lb) 容量スイッチング容量:16 Gbps 外形寸法(mm)150.0(D)×177.0(W)×37.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:8、Class 4 PoE(ポート 1-8) 電源外部電源アダプター 処理量11.9 Mpps MTBF平均故障間隔131.1年 PoE対応64W Class 4 PoE
1台
23,980 税込26,378
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:16ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:124W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)2.09 容量スイッチング容量:32Gbps ポート数RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoEポート×16 消費電力(W)最大:147、アイドル時:5 電源外部電源アダプター 外形寸法(cm)26.0×27.5×4.4 機能管理機能:非管理型 メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃)0~40(32~104°F) 処理量23.80Mpps 入力電圧100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる) PoE対応124W Class 4 PoE
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
107,900 税込118,690
9日以内出荷

スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります