パソコン/周辺機器 :「m4」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)0.32
サイズ(cm)26.67×32.39×6.35
ケーブル長(m)4
コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS
ケーブルタイプSASケーブル
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
購入について。大判プリンターの買い換えサイクルなどに応じて、 標準保証終了後のパーツ保証および修理作業を最長5年まで延長することができます。※ご購入可能期間:製品本体をご購入されてから1年以内にご購入いただけます。※サービスをお受けになるためには、お客様のご登録が必要です。モノタロウサイトにて該当商品をご注文。↓。「 HP Care Pack 登録に関する重要なご案内」が納品されます。専用 PDF をダウンロードし、入力後、メールにて送付する、もしくは CSN およびスマート登録で登録します。↓。「登録完了通知」が電子メールで、記入した宛先に送信されます。↓。登録完了通知がお客様の元に届いた時点で登録完了となり、サービス開始となります。
関連資料(0.25MB)
Aruba Switch用アクセサリー。
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。
仕様特定のArubaスイッチ用
ケーブル長(m)3
ポートSFP56
ケーブルタイプDACケーブル
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
ケーブル長(m)4
コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS
ケーブルタイプSASケーブル
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
ケーブルパック。PLY X50/X52/X70/USB EMCEP。
1個
¥11,200
税込¥12,320
9日以内出荷
オーディオケーブル。PLY VOY SR80/85 3.5mm Audio Cable。
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
HP Engage One Pro フレキシブルポールシングルマウント。
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ケーブル長(m)4
ケーブルタイプLTO ドライブケーブル
1本
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
ケーブル長(m)4
ケーブルタイプLTO ドライブケーブル
1本
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
5メガピクセルの傾斜調整可能なウェブカメラ、前面スピーカー、デュアルマイク、シンプルなUSB-Cケーブル1本を備えたモニターで簡単に接続できます。
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 7
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
業務に役立つパフォーマンスと最先端の設計。
1個
¥639,800
税込¥703,780
9日以内出荷
ケーブルキット。1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit。
容量(GB)12
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024
ケーブル長(m)4
コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4
1本
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
1個
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
Mini SAS 12Gb HD ケーブル。Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M 12Gb Cable。
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
質量(kg)4.81
消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64
電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置
入力電圧(V)JL085A PSU:100~240
外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5
機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON
速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。
メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ
処理量334Mpps
ポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。
スタックスタックあたり最大10スイッチ
スイッチ容量448Gbps
レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μs
PoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
1台
¥849,800
税込¥934,780
8日以内出荷
1個
¥549,800
税込¥604,780
5日以内出荷
トランシーバー。200Gb QSFP56 MPO SR4 100m トランシーバー。
1個
¥319,800
税込¥351,780
9日以内出荷
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
1台
¥469,800
税込¥516,780
8日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1個
¥2,198,000
税込¥2,417,800
9日以内出荷
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
質量(kg)0.45
サイズ(cm)30.48×25.4×1.27
ケーブル長(m)15
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
質量(kg)0.45
サイズ(cm)30.48×25.4×1.27
ケーブル長(m)30
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
質量(kg)0.45
サイズ(cm)30.48×25.4×1.27
ケーブル長(m)2
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
質量(kg)0.45
サイズ(cm)30.48×25.4×1.27
ケーブル長(m)5
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
質量(kg)0.45
サイズ(cm)30.48×25.4×1.27
ケーブル長(m)1
コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
ハイブリッドワーク時代の要望に応える ハイエンドモバイルノートPC。
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。