パソコン/周辺機器 :「卓上 ディスプレイ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。
厚さ(mm)1.1 規格2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V)12 接続HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1 入力指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm) 使用環境温度(℃)作動 :0~50、保管:-20~60 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 表面硬度≧7H スピーカーなし 色(本体)フロント:黒、背面:黒 OSWindows 11/10/7 使用環境湿度(%)作動 :20~90、保管:10~90 アスペクト比16:9 ビデオ仕様HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1 オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応) パネル駆動方式IPS VESA対応VESA75 (75mm x 75mm)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【対応機種】M161Hモバイルモニター 強度の高いアルミ合金 標準VESA 75×75mmのネジ穴 背面プレートはVESA75規格対応のため、モニターアームやウォールマウントへの取り付けが可能です 1/4 ネジ穴付きで、三脚/クイックリリースプレート/クイックリリースシートに対応 T1S2 卓上スタンドに対応 ビジネススペース、展示場、オフィス/ホームスペースに最適です (※モニターアームは商品に含まれません。) M16 VESA 75 アルミ合金ブラケットにはVESA 75ネジ穴が4つ付いているため、M16をVESA75に対応するモニターホルダーに取り付けていただけます
用途M161H オプション品 付属品ネジ(M4×6.5mm) 8 pcs 材質アルミ合金 寸法(mm)367×112×24.6 質量(g)206 対応機種M161H
1台
4,198 税込4,618
23日以内出荷

T1S2 卓上型スタンド・【対応機種】T1、M505、1503、1102シリーズ
付属品ネジ(M4 × 6.5mm) 4 pcs 材質SPCC、ABS、ゴム 寸法(mm)157×216×136 質量(g)775 対応機種On-Lap M505T/M505E、1503I、1102I/1102H/1102E (2021年8月現在)[各製品とも、T1S2への取り付けには別売のマウントキットないしはVESAマウンタが必要になります]On-Lap M505T/M505E : VESA Kit for On-Lap M505On-Lap 1503I : Multi-mount kit for 1503On-Lap 1102I/1102H/1102E : Multi-mount kit for 1102 機能T1、M505、1503、1102シリーズのモバイルモニターに対応。360°回転軸で全方向に回転、縦でも横でも自由に回転。VESA100/ 75規格対応。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります