5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【対応機種】M161Hモバイルモニター 強度の高いアルミ合金 標準VESA 75×75mmのネジ穴 背面プレートはVESA75規格対応のため、モニターアームやウォールマウントへの取り付けが可能です 1/4 ネジ穴付きで、三脚/クイックリリースプレート/クイックリリースシートに対応 T1S2 卓上スタンドに対応 ビジネススペース、展示場、オフィス/ホームスペースに最適です (※モニターアームは商品に含まれません。) M16 VESA 75 アルミ合金ブラケットにはVESA 75ネジ穴が4つ付いているため、M16をVESA75に対応するモニターホルダーに取り付けていただけます
用途M161H オプション品 付属品ネジ(M4×6.5mm) 8 pcs 材質アルミ合金 寸法(mm)367×112×24.6 質量(g)206 対応機種M161H
1台
4,198 税込4,618
23日以内出荷

M141E/ M152H/ M161Hモバイルモニター専用プレートになります。クイックリリースポートを備えた上記ゲシック製品をVESA75規格に対応させるための壁掛け金具になります。店舗、工場、オフィス家庭スペースなどモニターの設置を問わずご利用頂けます。
付属品M4ボルトとナット2セットM4タッピングネジ3/4インチ3個 材質鋼板 及び ポリカーボネート 寸法(mm)100×58×35.5 黒色 質量(g)94 対応機種M161H、 M152H、 M141E 機能壁掛け金具またはVESA75アダプタに、クイックリリースポートを備えたモニターと組み合わせて使用できます(例:M141E、M152H、M161Hなど)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
16日以内出荷

「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。
厚さ(mm)1.1 規格2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V)12 接続HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1 入力指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm) 使用環境温度(℃)作動 :0~50、保管:-20~60 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 表面硬度≧7H スピーカーなし 色(本体)フロント:黒、背面:黒 OSWindows 11/10/7 使用環境湿度(%)作動 :20~90、保管:10~90 アスペクト比16:9 ビデオ仕様HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1 オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応) パネル駆動方式IPS VESA対応VESA75 (75mm x 75mm)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gechic(ゲシック)GeChic T1S5 デスクトップスタンド
エコ商品
T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。 付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本 材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン グレーブルー 質量(g)884 寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D) 対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。 機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
16日以内出荷

T1S2 卓上型スタンド・【対応機種】T1、M505、1503、1102シリーズ
付属品ネジ(M4 × 6.5mm) 4 pcs 材質SPCC、ABS、ゴム 寸法(mm)157×216×136 質量(g)775 対応機種On-Lap M505T/M505E、1503I、1102I/1102H/1102E (2021年8月現在)[各製品とも、T1S2への取り付けには別売のマウントキットないしはVESAマウンタが必要になります]On-Lap M505T/M505E : VESA Kit for On-Lap M505On-Lap 1503I : Multi-mount kit for 1503On-Lap 1102I/1102H/1102E : Multi-mount kit for 1102 機能T1、M505、1503、1102シリーズのモバイルモニターに対応。360°回転軸で全方向に回転、縦でも横でも自由に回転。VESA100/ 75規格対応。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります