4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:361×122×26.5mm
ホワイト 寸法ファン:361 x 122 x 26.5 mm 定格電圧ファン:12 VDC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.6 コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM) 消費電力ファン:6W 最大静圧(mmH2O)ファン:3.54 騒音値(dB)ファン:38.5 A (Max) 速度ファン:690~2500 ± 10% RPM 風量ファン:190 CFM 寿命ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.8 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:241×122×26.5mm
ホワイト 寸法ファン:241×122×26.5mm 定格電圧ファン:12 VDC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.6 コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM) 消費電力ファン:6W 最大静圧(mmH2O)ファン:3.61 騒音値(dB)ファン:36 (A) 速度ファン:690~2500 ± 10% RPM 風量ファン:141.1 CFM 寿命ファン:>160,000 Hours RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.8 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷


『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります