2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)80×80 回転数(min-1[r.p.m])650~2500 ±10% 風量30CFM 最大風圧(mmH2O)2.75 ノイズレベル6~25dBA ベアリングライフルベアリング 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.11 コネクタ4ピン(PWMファン) MTTF(時間)160000 LEDなし 本体寸法(mm)80×80×25 質量(g)83 ブラック
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)140×140 回転数(min-1[r.p.m])650~1400[±200] 風量67CFM ±10% 最大風圧(mmH2O)2.2 [±10%] ノイズレベル10~27dBA ベアリングライフルベアリング 定格電圧(V)12(ファン)、5(LED) 定格電流(A)0.15(ファン)、0.21(LED) コネクタ4ピン(PWMファン)、3ピン(LED) MTTF(時間)160000 LEDアドレサブルRGB 本体寸法(mm)140×140×25 質量(g)195 ブラック
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります