COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニットCOOLER MASTER7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット・ATX 3.1準拠・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート・80PLUS GOLD認証取得・長寿命かつ静音なHDBファン搭載・エンボス加工ケーブル採用・最大40℃の高温動作温度への耐性・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術・2つのEPSコネクタ搭載・5年保証・カラー:ブラック・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニットCOOLER MASTER7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット・ATX 3.1準拠・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート・80PLUS GOLD認証取得・長寿命かつ静音なHDBファン搭載・エンボス加工ケーブル採用・最大40℃の高温動作温度への耐性・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術・2つのEPSコネクタ搭載・5年保証・カラー:ホワイト・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニットCOOLER MASTER7日以内出荷
・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット・650Wモデル・ATX 3.1準拠・80PLUS GOLD認証取得・長寿命かつ静音なHDBファン搭載・エンボス加工ケーブル採用・最大40℃の高温動作温度への耐性・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術・2つのEPSコネクタ搭載・5年保証・カラー:ホワイト・製品寸法:140×150×86mm
仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニットCOOLER MASTER7日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット・コンパクトなSFXフォームファクター・ATX 3.1対応・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属・80PLUS GOLD認証取得・SFX-to-ATX変換ブラケット付属・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整・高品質日本製コンデンサ採用・フルモジュラーケーブル・10年保証・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798