スリング補強用ノーカットスリーブsecutex51日以内出荷
繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。
寸法(mm)500外寸厚(mm)h:13厚さt(mm)5使用環境温度(℃)-40~+60材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スベリ止めネット平岡織染3日以内出荷
滑り止め性、弾力性があり衝撃に強く、衝撃吸収効果、高い強度、寸法安定性。
用途車輌積載物、体育用具、カーペット、建設足場等のずれ、滑り防止長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
トラック輸送・運送用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
養生マットトーホー税込¥1,208~¥1,098~