絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
最大トルク(N・m)
  • 5.5
  • 0.4(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(6)
  • 3.5(4)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(12)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 35(2)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 180(1)
  • 235(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
充電時間
  • 3~4時間未満(2)
3~4時間未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
0.4(3)
2(3)
2.5(5)
3(6)
3.5(4)
5(6)
8(3)
10(12)
12(4)
35(2)
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース質量(kg)0.32質量(g)330ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER3.6V リチウムコンパクトドライバーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140適合ビット(mm)六角軸6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576回転数(min-1[r.p.m])180本体質量(g)325チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)最大38チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3
充電式ドライバー