充電式ドライバー :「作業用ボード」の検索結果
新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah)3
回転数(min-1[r.p.m])4000
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4
充電時間(分)22
カーボンブラシ呼び番号440
全長(mm)258
作業量(目安)石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
電圧(V)14.4
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
AC機を超え、さらなる高みへ
圧倒的な低騒音&豊富な作業量
BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4000
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
色青
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203
締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5
作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本
適合バッテリーリチウムイオン
新開発!プッシュドライバー。
モード切替ボタン+トリガロック。
つながりやすく、押しやすい。
サイレントクラッチ搭載。
「アプト」防滴・防じんの最高峰。
バッテリ残容量表示ランプ。
両頭ビット取付可能。
高輝度LEDライト(残照機能付)。
軽量・樹脂製ギヤハウジング。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])0~4000
セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック
長さ(mm)205
幅(mm)79
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
高さ(mm)259
電圧(V)18
締付け能力(mm)テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5
作業量(目安)【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000
適合バッテリーリチウムイオン
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。