充電式ドライバー :「ネジ締め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
2.5(2)
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
充電時間(分)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様USB充電(USBA+マイクロB)
付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)3.7
締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)0.85
適合バッテリーリチウムイオン
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。
たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。
小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
材質本体:PA6GF30+TPE+ABS
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)
締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
モーター電圧(V)3.7
トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5
充電時間(分)(USBA+マイクロB)150
締付能力(小ねじ)5mm
バッテリー容量(mAh)1500
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。