「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.6(1)
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4500
最小切断半径(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)9.5
全長(mm)362
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。