3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3.2(3)
パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5 切断能力(mm)軟鋼板3.2 切断能力(mm)アルミ板3.5 ストローク数(min-1[回/分])1300 最小切断半径(mm)120(内)、128(外) 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)225 付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚) 質量(kg)3.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5 切断能力(mm)軟鋼板3.2 切断能力(mm)アルミ板4.0 ストローク数(min-1[回/分])1600 最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時) 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)17.0 全長(mm)213 付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)3.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

サンワ(電動工具)ハイニブラ
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅 電圧(V)100
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング