充電式ジグソー :「はいこーき」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
36(3)
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断 質量(kg)2.6(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 ストローク数(min-1[回/分])0~2500 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)36V コードレスルータ
「コードレスで自在×軽快」 業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群! AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能 ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能 刃先が見やすいツインLEDライト搭載 作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能 スピンドルロック機構搭載 集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断 バッテリー電圧(V)36 回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000 ストローク上下(mm)50 使用電池マルチボルト蓄電池 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に) 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X ストローク量(mm)26 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング