充電式ジグソー :「切断」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
36(3)
「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)
傾斜切断(°)左右0~45
能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
充電時間(分)約25
最小切断半径(mm)25(ガイド無し)
振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4
1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能
LEDライト搭載
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断
質量(kg)2.6(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
ストローク数(min-1[回/分])0~2500
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス2.5
「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
バッテリー電圧(V)36
回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000
ストローク上下(mm)50
使用電池マルチボルト蓄電池
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー
質量(kg)2.7(電池装着時)
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)
傾斜切断(°)左右0~45
ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)
能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
ストローク量(mm)26
充電時間(分)約25
最小切断半径(mm)25(ガイド無し)
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4
1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。