充電式ジグソー :「金属切断用」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(10)
BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
RoHS
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断 切断能力(mm)木材70 切断能力(mm)軟鋼板3 傾斜切断(°)左右0~45 ストローク幅(mm)18 質量(kg)1.5 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80 ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
67,980 税込74,778
翌日出荷

最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断 付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート 質量(kg)1.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200 切断能力(mm)アルミニウム18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。 付属品木材用ブレード(T-144D) 質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195 切断能力(mm)アルミ板15
1台
9,098 税込10,008
3日以内出荷

高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])800~3800 能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82 能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])0~3800 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
1セット(1セット)
85,980 税込94,578
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N) 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])800~3800 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
85,980 税込94,578
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])0~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1セット(1セット)
67,980 税込74,778
4日以内出荷