充電式ジグソー :「木材 2m」の検索結果
特価
本日8月20日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
18(1)
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])800~3500
ストローク(mm)26
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208
作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリーA-60442,A-60464
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
刃形ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板20
切断能力(mm)軟銅板10
振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。